背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト
機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン秋冬
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
種別ベスト
機能軽量、ストレッチ
混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100
材質(ボタン)樹脂
仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
ヒーターシートを装備できる防寒インナーベスト。
ビジネスやアウトドア、ワークシーンなど様々なシーンで対応できます。
種別ベスト
混率(%)【表】ポリエステル100(タスラン)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)、【中綿】ポリエステル100
機能保温・抗菌
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能撥水・防風、保温、軽量
首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維
付属品取扱説明書
トラスコ品番712-8124
材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
サイズLL
肩幅(cm)46.5
着丈(cm)70
温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)
身幅(cm)61
1着
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト
仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター
セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器
種別ベスト
材質【ベスト本体】ポリエステル100%
バッテリーLi-ionバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3401
使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック
機能電熱・薄型・軽量
バッテリー容量(mAh)30000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
スーツ生地のフルフランを使用。ウールのような生地感で軽く、気心地の良さを実現。スーツ生地を使用しているので、色目を合わせてスーツにも着用できます。表ポケットに取り付けたスイッチで簡単に操作でき、通勤電車や外出時等寒さに合わせて温度調整可能です。ヒーターパットは取り外しできるので、ベストの洗濯やクリーニングにもお出しすることが可能です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
色ブラック
種別ベスト
機能発熱/防寒
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
バッテリー容量(mAh)3400
バッテリー寿命約500回
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
使用充電器出力電圧8.4V
充電時間(時間)約4
電源充電式AC100~240V
素材ナイロン、ポリエステル
ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!
バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー
肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。
縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。
体の位置にヒーターを装着可能。
用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。
種別ベスト
色ブラック
混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨
寿命充放電 約500回
温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
充電時間(時間)約3(LX-3350B)
保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
用途インナーベストに・アウターとしても
種別ベスト
色ブラック
混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100
機能発熱・防寒
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベスト
色ホワイト
電源充電式AC100~240V
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
機能発熱/防寒
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3400
素材ナイロン、ポリエステル
使用充電器出力電圧8.4V
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
バッテリー寿命約500回
別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ。着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様。袖ぐりストレッチテープ。両脇は裏フリース素材使用。左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット。スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置。左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)。バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。カジュアル。ビジネス
セット内容ベスト
混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100
素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
PATヒーター取付可能ウエアー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
種別ベスト
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量
ヒーター収納ポケットを装備したシームレス防寒ヒーターベスト。前後に反射プリントを施し安全性にも配慮。
仕様スリムフィット、簡単着脱、反射プリント
種別防寒ベスト
混率(%)表:ポリエステル100(ホンジ)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
機能軽量、保温
材質(ファスナー)樹脂
【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
色ブラック
機能発熱
素材ポリエステル
5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト+30000mAhバッテリー付きセット。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色ブラック、バッテリー:ブラック
機能発熱
バッテリー容量(mAh)30000
素材ポリエステル
5カ所ヒーター付き電熱ベスト+30000mAhバッテリー付き。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色ブラック、(バッテリー)ブラック
バッテリー容量(mAh)30000
素材ポリエステル
服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色グレー/ブラック
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
電熱ヒーターと裏起毛で冬の外出も身体ポカポカ!。軽量で伸縮性があり動きやすく、ジャケットや作業着のインナーとして着込んで寒さ対策に。アウトドア、家の中、通勤時などで大活躍!。即時発熱で寒さ知らず!。5つの電熱ヒーター搭載:背中・腹・腰を同時に温める!!裏側は裏起毛でさらに暖か!!。3段階温度調節可能!高温モード:赤色(約65度)、中温モード:白色(約55度)、低温モード:青色(約45度)。今すぐ使える!ACアダプター+大容量モバイルバッテリー付き。男女兼用タイプ
仕様両脇ポケット付き、前ファスナー
付属品ACアダプター、モバイルバッテリー(5,000mAh)
材質表地:ネオプレン、裏地:ポリエステル
色ブラック
電源モバイルバッテリー(付属)
5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色ブラック
素材ポリエステル
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
長さ(mm)バッテリー:102×70×27
色グレー/ブラック、バッテリー:ブラック
質量(g)バッテリー:約320
電圧(V)12
出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A
入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)
使用時間3段階調整:高温 約7.5時間、中温 約10時間、低温 約14時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートベストです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。裏面には手触りのよいボアフリース生地を使用しています。首元からフードにかけてもボアフリース生地を使用しているためあたたかです。防風仕様と水をはじく撥水加工が施されています。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10
入力電圧(V)5
使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
入力電流(A)2
ポートケーブル入力:USB Type-A
グリーン購入法適合
待機電力(W)0.7
コントローラ温度調節 4段階
シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。
トラスコ品番245-7470
色黒
サイズフリー(メンズS~3L相当)
質量(g)300
混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100
稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
1着
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートジャケットです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。袖が取り外しできる2wayタイプのジャケットです。ベストと長袖どちらも楽しめる一着です。袖はファスナーで簡単に取り外しが可能です。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10
入力電圧(V)5
使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
入力電流(A)2
ポートケーブル入力:USB Type-A
グリーン購入法適合
待機電力(W)0.7
コントローラ温度調節 4段階
関連キーワード