背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
種別ベスト
機能軽量、ストレッチ
混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100
材質(ボタン)樹脂
仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト
機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン秋冬
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
表示方式LED3色(青・白・赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
機能防寒
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
バッテリー容量(mAh)10000
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
ケーブル長(cm)約85
USBポート数2個口
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
スーツ生地のフルフランを使用。ウールのような生地感で軽く、気心地の良さを実現。スーツ生地を使用しているので、色目を合わせてスーツにも着用できます。表ポケットに取り付けたスイッチで簡単に操作でき、通勤電車や外出時等寒さに合わせて温度調整可能です。ヒーターパットは取り外しできるので、ベストの洗濯やクリーニングにもお出しすることが可能です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
ヒーターシートを装備できる防寒インナーベスト。
ビジネスやアウトドア、ワークシーンなど様々なシーンで対応できます。
種別ベスト
混率(%)【表】ポリエステル100(タスラン)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)、【中綿】ポリエステル100
機能保温・抗菌
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
色ブラック迷彩
種別ベスト
機能防寒
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
USBポート数2個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
ケーブル長(cm)約85
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
温度調節押しボタン式3段階
表示方式LED3色(青・白・赤)
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
ヒーター収納ポケットを装備したシームレス防寒ヒーターベスト。前後に反射プリントを施し安全性にも配慮。
仕様スリムフィット、簡単着脱、反射プリント
種別防寒ベスト
混率(%)表:ポリエステル100(ホンジ)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
機能軽量、保温
材質(ファスナー)樹脂
肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。
縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。
体の位置にヒーターを装着可能。
用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。
種別ベスト
色ブラック
混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨
寿命充放電 約500回
温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
充電時間(時間)約3(LX-3350B)
保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。
色Black
内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
用途インナーベストに・アウターとしても
種別ベスト
色ブラック
混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100
機能発熱・防寒
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック
機能電熱・薄型・軽量
バッテリー容量(mAh)30000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色ブラック
素材ポリエステル
5カ所ヒーター付き電熱ベスト+30000mAhバッテリー付き。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色ブラック、(バッテリー)ブラック
バッテリー容量(mAh)30000
素材ポリエステル
【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
色ブラック
機能発熱
素材ポリエステル
5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト+30000mAhバッテリー付きセット。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色ブラック、バッテリー:ブラック
機能発熱
バッテリー容量(mAh)30000
素材ポリエステル
作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。
トラスコ品番245-7470
色黒
サイズフリー(メンズS~3L相当)
質量(g)300
混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100
稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
1着
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト
仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター
セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器
種別ベスト
材質【ベスト本体】ポリエステル100%
バッテリーLi-ionバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3401
使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト
色ブラック
サイズXL
消費電力(W)7
混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。
対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ
連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7
機能発熱/防寒
設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)
保証期間1年間
コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ。着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様。袖ぐりストレッチテープ。両脇は裏フリース素材使用。左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット。スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置。左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)。バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。カジュアル。ビジネス
セット内容ベスト
混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100
素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
関連キーワード