60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 規格EN388 耐摩耗性レベル1 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PUグローブ モノタロウ 動画あり
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。 甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。 手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
ブラック 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。 材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン 厚さ(mm)1 ネイビー 入数(双)1 機能軽量・通気性
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工 耐摩耗性レベル3 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)。クッション性の良い肉厚仕様。背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減。手の甲のダブルステッチがホールド感をUP。手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材。手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します
用途機械作業。DIY作業。アウトドア。スポーツ。作業全般 材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル
1双
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)スパークス
エコ商品
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム 入数(双)1 機能速乾 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.75MB)
1双
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に 材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
1双
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 耐切創性A3 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)1.3 全長(mm)240 ブラック/イエロー サイズLL 適合温度(℃)315 アズワン品番64-7945-11
1双
3,850 税込4,235
翌日出荷

マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。 手のひらPU補強で強度とすべり止め。 カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他 入数(双)1 機能強靭性
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【リンクルカット製法】 手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。 手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。 【ソフトで摩耗に強い】 やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。 【手首ショート】 手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。 ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。 材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン 入数(双)1 機能耐久性 材質(ベルト)合成皮革、PU布 材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン 材質(掌側)合成皮革 袖口仕様マジックタイプ
1双
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムテック ミタニコーポレーション 動画あり
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 適合規格EN388規格 ゲージ15ゲージ編
1セット(5色×1双)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイワークスプランニング冷感軽作業マルチグローブ
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに 材質(本体)ポリエステル(冷感生地) 材質(すべり止め)シリコーンゴム
1双
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポーツ、アウトドア等で使用される立体縫製を採用した高機能グローブです。 耐摩耗性に優れる人工皮革を平側に採用しています。
ブラック 入数(双)1 機能タッチパネル対応・耐摩耗性 素材掌/人工皮革、甲/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、手首部/ポリエステル(クロロプレンゴム)
1双
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブ。エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。
用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ 材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2% 機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
1組
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ操作OK 。ソフトなグリップ感、薄さを実現 。洗濯OK 。従来品とは違う軽量感・フィット感 。むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材 。振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用 。ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい 。ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単 。カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手のひら部】合成皮革【甲部】ポリエステル サイズLL
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

快適性を重視したメカニックグローブ。遮熱効果・UV効果・吸汗速乾を持ったシャダン生地を甲側に使用し、作業時の快適性を確保。親指と人差し指には導電性合皮を採用しており、着用したままスマホ操作も可能なグローブです。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
素材<甲側>シャダン(ポリエステル100%)、<平側>合皮スウェード、<部分>導電性合皮スウェード(親指・人差し指)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユアサグローブ(トンボレスキュー)人工皮革手袋 E125
水濡れ時の滑りにくさと耐久性を備えた作業グローブ。
用途点検整備・一般作業 特性補強:滑り止め人工皮革0.7~0.8mm手の平
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゼノア作業手袋
ストレッチ素材の組み合わせで心地よいフィット感の作業グローブ。
入数(双)1 機能ストレッチ 防水仕様透湿防水
1双
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。 甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。 突刺し防止性に優れた掌側。 難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲)ケブラーと綿の交編編物 材質(掌側)ケブラーシリコンゴム
1双
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。 裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。 低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート) 耐水性(mm)20,000以上 仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター セット内容上下 質量(g)820(Lサイズ基準) 材質(裏)ポリエステルメッシュ
1着
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。 素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
1双
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

秋冬に大活躍のアウトドア・作業グローブです。快適で暖かい裏起毛フリースの素材が手元を守り、野外での作業やスポーツなどで活躍します。指先にはタッチパネル操作が可能な素材が施され、着脱せずにグローブを着けたまま電化製品を操作できます。内側にはシリコンの滑り止めがあり滑りにくく、外側には反射シートが施されているので夜間の作業や外出にも安心です。
用途屋外での作業・サイクリング・ランニング・アウトドアなど 材質防水生地、ポーラーフリース、シリコン 入数(双)1 機能防寒・防風・防水・タッチパネル対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドア&熔接用グローブ「ウェルザシリーズ」。プロ仕様の熔接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適です。厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブです。牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすいです。綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくいです。綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくいです。手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。甲側1枚革縫製。縫製部分ははみ出し革入り加工で糸が切れにくいです。
材質牛床革 グレー
1双
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
規格EN388 2016 機能耐切創、耐油、耐摩耗性 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応 コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き刺し防止グローブ BK DK.WORKS 動画あり
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。
用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。 仕様カラビナループ付き 材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材 ブラック 入数(双)1 機能耐切創性、吸汗速乾 試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N
1双
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能グリップ力・耐久性 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能フィット感 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル 動画あり
正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。
用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。 仕様AQL(合格品質水準):1.5 材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン 厚さ(mm)0.6 ホワイト 規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)26 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格Type B-KPT
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンエースフロバンス
指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンのアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です。
1双ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です
用途自動車整備工場などでよく使われている
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋
エコ商品
徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)