耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
用途炉前・溶接作業用。
種別エプロン
材質アラミド繊維
厚さ(mm)2.4
温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃
職業別シーン溶接工
機能や用途で選べるスタイルバリエーション
用途食品工業用。厨房作業用。化学工業用。畜産用その他
幅(cm)880
表面処理ポリウレタン耐熱ラミネーション
耐熱温度(℃)180(特殊耐熱膜)
材質(基布)ナイロン100%
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
V字の襟ぐりで、すっきり。後ろベンツ。左脇ファスナーで脱ぎ着しやすい。
色黒
混率(%)ポリエステル100(制電トロピカル)
機能ポケット位置:両脇、右内側、左胸、制電、男女兼用
ボタン留めで、後ろ姿が気にならない。足さばきが楽な前スリット入り。後ろボタン留め
色黒
混率(%)ポリエステル100(制電トロピカル)
機能ポケット位置:両脇、右内側、制電、男女兼用
防水性に優れた、軽量ウレタン素材の作業用エプロンです。ハトメ無し・無縫製の一枚打ち抜き仕様で、異物混入対策に配慮した業務用設計。縫い目がないため、水分によるカビの発生リスクも軽減。ホワイト・ピンク・ブルーの3色展開です。※ピンクはLサイズまでの展開。衛生管理が求められる食品工場や厨房、給食現場に最適です。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
仕様首掛け
サイズLL
規格男女兼用
シリーズガードファイン
混率(%)ポリウレタン100
機能耐油・防水・軽量(※メーカー基準による)
総丈(cm)145
身幅(cm)90
紐長(cm)57(幅5.5)
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のある腰エプロンです。食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。耐熱温度50℃のため、低温作業や洗浄業務に適しています。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。
仕様【紐】イトデナe
厚さ(mm)【本体】0.2
質量(g)220
本数【紐】2
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)パールテックス
素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング
紐長(cm)130
ハトメニッケル
カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のエプロンスタンダードな形状であらゆる作業に対応 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適。その他リサイクルの現場や食品加工の現場にも広くご利用できます
色迷彩色
材質綿100%
袖丈(cm)約57
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-5300eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
材質(本体)表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 表:特殊樹脂コーティング
質量(g)220(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)パールテックス
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のあるエプロンです。食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。首掛け・たすき掛けの2通りの着用が可能で、作業スタイルに合わせて使い分けできます。燃焼時に有害物質が発生せず、可塑剤などの染み出しもない安全性の高い素材を使用しています。耐熱温度50℃のため、低温環境や水まわり作業に適しています。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
軽さはゴム引エプロンの3分の1以下。動きやすい上に疲れにくく作業効率をアップさせます。
コーティング樹脂の中に耐久性の防カビ加工を施してあります。
防血性能を付与しました。一般の中性洗剤による洗濯で、付着した血を簡単に洗い落とすことができます。
材質ナイロン平織/特殊ポリウレタンコーティング
カラーラインがアクセントの、ポップでおしゃれなコックコートです。プロフェッショナルな印象はそのままに、飲食店ユニフォームとして華やかさをプラス。帽子やエプロンとのコーディネートがしやすく、統一感のあるスタイルが叶います。左胸ポケット付きで、実用性も兼ね備えています。ホワイト×ワイン、ホワイト×ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼ボタン、左胸ポケット
混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1
機能制電
生地交織ポプリン
性別男女兼用
エプロン付きの空調服(R)が登場。
優れた撥水性・透湿性素材で、汗をかいても衣服内がドライで快適。
農作業はもちろん、庭仕事など、泥や水がつきやすい仕事をする方におすすめ
優れた撥水性で汚れがつきにくく、洗濯時にも落ちやすい
エプロン未装着時に収納できるポケット付き。
エプロンを装着しても使える腰ポケット。
後ろはラグラン切り替えになっているので腕の動きをスムーズに作業しやすい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル65/綿35
機能透湿/撥水/帯電防止素材
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
色ブルー
サイズLL
材質(本体)表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 表:特殊樹脂コーティング
質量(g)220(Lサイズ)
寸法(cm)80×115
本数ひも:2
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)パールテックス
ひも長(cm)130
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。肩紐がアクセントなサロペットエプロン。肩紐の長さが調整でき、好みの丈感で着用できます。フロントとバックの両サイドの4ケ所にポケットがあり収納も抜群。
仕様フロント・バック4ケ所ポケット、肩紐サロペット、肩ストラップ調整、左サイドスリット、ロング丈
色ブラック
機能撥水加工
素材ポリエステル100%
関連キーワード