22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別つなぎ+シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て ポケットなし 縫い目形式内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三層構造の高機能不織布(ポリプロピレン)を使用し、優れた通気性とバリア性を発揮。帯電防止。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 生地性能通気性、バリア性、帯電防止
1箱(40着)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。フード一体型です。フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。
用途原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。クリーンルームの視察、メンテナンス用に。有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。原子力発電所や焼却施設にも。紛体作業に。静電気対策や異物対策に。伝染病などの拡散予防に。 種別つなぎ 規格EN規格 機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0255
1セット(25着)
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別つなぎ 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。 体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。 袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100対応 表面抵抗値(Ω)106~8/□ 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
1着
5,290 税込5,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 ホワイト 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ使い捨て用フード付つなぎ服 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9 機能防汚、通気性 軟化点(℃)86
1箱(40着)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン 動画あり
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安) 混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AUTO-BI(山田辰)SFS防護服
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。 スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。 通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。
用途クリーンルーム内での作業などに。 シロ 混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布) 仕様大きなサイズのフード付
1箱(5着)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AUTO-BI(山田辰)簡易防護服
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。 スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。 塗装現場での作業に。 シロ 混率(%)ポリプロピレン100(スパンボンド不織布) 仕様大きなサイズのフード付
1箱(5着)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サッと着られて汚れを防止 コストパフォーマンスも抜群のカバーオール。
ホワイト 素材SMS不織布3層 色番1
1着
829 税込912
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質PP不織布(PEラミネート加工) グレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能防汚、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式内縫い
1式
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12) グレードクラス100 混率(%)ポリエステル100 清浄度(目安)クラス100 表面抵抗値(Ω)106~9/□ 生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
1着
6,520 税込7,172
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 混率(%)ポリエステル100 表面抵抗値(Ω)106~8/□ 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
1着
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)