53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。 耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。 微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 規格JIS規格 機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。 種別つなぎ 材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス) 規格JIS規格、EN規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付 種別ジャケット/ジャンパー 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質ポリプロピレン 種別つなぎ 規格JIS規格 機能通気性、粉体防護 JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性96cm3/cm2/s 耐摩耗性Class1 耐突刺し性Class1 透湿度(g/m2・h)400 引裂強度Class3
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。 ホワイト 仕様使い捨て用 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.18/着 規格JIS規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
1袋(10着)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー JIS規格JIS T 8115適合品
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造 機能粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。 種別つなぎ 材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム 規格JIS規格、EN規格 機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)化学防護服 4510
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途プラントメンテナンス用。 ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0267
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 種別つなぎ ホワイト 内容バリアーマン、シューズカバー 機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性 JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】 材質(内層)スパンボンド不織布 材質(外層)防水透湿フィルム
1着
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
仕様全身化学防護服(密閉服) 材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン タイプ使い捨て式 JIS規格JIS T8115:2010
1袋(10着)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ 規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
1箱(50枚)
89,900 税込98,890
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等) 材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング) イエロー
1着
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 ホワイト 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 耐水圧(mm)2000以上
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 ホワイト 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
1着
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし
1着
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 規格JIS規格 機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 耐水圧(mm)2000以上 EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
1着
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 ホワイト 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
1着
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別パンツ 仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 動画あり
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。 ※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 通気性8cm3/cm2・s 耐水圧(mmH2O)1000以上 加工帯電防止加工 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100 ホワイト
1着
特価
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3) 材質(内層)ポリプロピレン不織布 材質(外層)多数細孔フィルム メーカー商品コード7080011
1着
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3) 材質(内層)ポリプロピレン不織布 材質(外層)多数細孔フィルム メーカー商品コード7080012
1着
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い 種別パンツ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭・デュポンタイケム(R) 6000
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 動画あり
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業 JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合 通気性26cc/cm2・sec 耐水圧(mmH2O)500以上 関連資料(1.9MB) (1.9MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に 規格JIS規格 JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品 仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 製法SMS製法 構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造 機能通気性、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別パンツ 仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ TORAY(東レ) 動画あり
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
1着
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)