カテゴリ

  • 手袋(5)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(1)
    • 塩化ビニール ディスポ手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
  • CGM(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • LL
  • L(20)
  • M(21)
  • S(20)
  • SS(1)
  • その他(1)
  • フリー(7)
  • 女性用(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
入数
  • 1(2)
  • 100(2)
ゲージ数
  • ゲージ数18(1)
18
全長(cm)
  • 24(2)
  • 27(1)
24・27
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「園芸用手袋」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から6日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
NEWプラスチック手袋 CGMNEWプラスチック手袋CGM
499税込549
1個(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。手首から取り出せて、衛生的にお使いいただけます。介護・掃除に。家事・園芸・DIY・ペットのケアに。
材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)約0.04全長(mm)240半透明入数(枚)100規格パウダーフリーパッケージサイズ(mm)215×120×60
ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ 園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20GARDENA(ガルデナ)
4,498税込4,948
1組
6日以内出荷
園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブエコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。
用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2%機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
ニトリスト・ピンク 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋 調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ 車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ 日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ 介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に 農業 農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい 農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ 水産・漁業 水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ 清掃・サービス業 食品関連業 食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ 機械工業 機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ 精密機械工業 精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ 自動車関連業 自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に 石油・化学関連業 介護・福祉関連業 介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ入数(枚)100厚さ(mm)0.08全長(cm)24ピンク材質合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレスSHOWA(ショーワグローブ)(19件のレビュー)
739税込813
1双
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら