手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に
材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック
入数(双)1
機能吸汗・速乾性
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など
材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム
色ブラック
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革
色オレンジ
入数(双)1
ゲージ数15
柔らかく、摩擦にも強い。吸汗・速乾性にも優れます。振動を軽減するスポンジを内層。フック掛けに便利なループ付き。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。
材質(手首)ゴム/マジック
色グレー
入数(双)1
機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性
材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム
材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ
材質(甲)ポリエステル
耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振
材質(掌側)人工皮革
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
平側に丈夫で手になじみやすい天然皮革(山羊革)を使用したハイグレードな振動軽減手袋です。独自の加工により、高い振動軽減性能があります。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
材質手のひら部:山羊革、手の甲部:ポリエステル、手のひら内側:ネオプレンゴム、手の甲部の当て:人工皮革
厚さ(mm)(平部)4.0
色ブラック×イエロー
袖口仕様マジックベルト
手のひらに大型プロテクター内層!
手首マジックでしっかりフィット!
振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。
甲部はオレンジ色で視認性抜群!。
洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。
材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジック
色グレー
入数(双)1
機能振動軽減
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0784
人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。
色ブラック×イエロー
サイズXL
全長(cm)26.5
入数(双)1
仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性
材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート
中指長(cm)8.5
アズワン品番64-3726-02
ゲージ7ゲージ
手のひら長さ(cm)10
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ISO規格基準合格防振手袋。
振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。
完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム
色ブルー
規格ISO10819・JIS T 8114
入数(双)1
機能振動軽減
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594
適合規格EN13594規格適合
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
色グレー
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
適合規格EN13594規格適合
機能スマホ対応、タッチパネル対応
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
関連キーワード