カテゴリ

  • 手袋(120)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(55)
    • アラミド 耐切創手袋(10)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(4)
    • その他耐切創手袋(36)
    • ステンレス 耐切創手袋(4)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • ミドリ安全(13)
  • TRUSCO(3)
  • ユニワールド(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(3)
  • DEXCUT(2)
  • アンセル(17)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • 天牛(富士手袋工業)(4)
  • HANVO(ハンボ)(7)
  • ATG(16)
  • ブランドをもっと見る
  • レベル2(8)
  • レベル3(17)
  • レベル4(7)
  • レベル5(16)
  • レベルB(13)
  • レベルC(25)
  • レベルD(20)
  • レベルE(9)
  • レベルF(13)
  • レベルX(40)
  • 耐切創性をもっと見る
  • 機能
    タッチパネル対応(20)
  • 機能
    伸縮性・柔軟性(17)
  • 機能
    低発塵性(16)
  • 機能
    耐久性(24)
  • 機能
    耐切創・耐突刺(101)
  • 機能
    耐摩耗性(38)
  • 機能
    耐油(13)
  • 機能
    耐熱(9)
  • 機能
    通気性・透湿性(28)
  • 機能
    防水・撥水(9)
  • 機能をもっと見る
  • 3L(4)
  • 3S(2)
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • L(163)
  • LL
  • M(167)
  • S(119)
  • SS(17)
  • フリー(14)
  • サイズをもっと見る
  • ゲージ数
    7(1)
  • ゲージ数
    10(11)
  • ゲージ数
    13(51)
  • ゲージ数
    15(14)
  • ゲージ数
    18(23)
  • その他(6)
  • ケブラー・アラミド(12)
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(6)
  • ニトリルゴム(9)
  • ポリウレタン(8)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(52)
  • 合成繊維(19)
  • 超高強度ポリエチレン(19)
  • 材質をもっと見る
  • 色
    イエロー(5)
  • 色
    オレンジ(3)
  • 色
    グリーン(13)
  • 色
    グレー(26)
  • 色
    シルバー(1)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ブラック(39)
  • 色
    ブルー(23)
  • 色
    ホワイト(20)
  • 色
    レッド(1)
  • 1(78)
  • 10(4)
  • 50(1)
  • 21(5)
  • 22~27(4)
  • 23.5(3)
  • 24(9)
  • 24.5(12)
  • 25(31)
  • 25.5(9)
  • 26(14)
  • 26.5(8)
  • 35(5)
  • 全長(cm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(4)

「耐切創性手袋」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード CB130ミドリ安全(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF130ミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)<br />手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。<br />高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリル背抜きFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。<br />ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリルナックルFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。<br />ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
耐切創性手袋 カットガード 132NFV ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード 132NFVミドリ安全
799税込879
1双
当日出荷
従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。<br />耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。<br />サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。<br />Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。<br />ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。<br />ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。<br />制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、耐光性、耐薬品性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF102ミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
耐切創性手袋マイティーフォースNEO 湘南ワイパーサプライ(SWS)耐切創性手袋マイティーフォースNEO湘南ワイパーサプライ(SWS)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。<br />糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い<br />金属片の取り扱い<br />鋭利なものに触れる作業<br />機器メンテナンス作業<br />金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102ロングミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプミドリ安全(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(10双)
当日出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性下履き手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル5、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
耐切創性 耐衝撃性手袋 ミドリ安全耐切創性 耐衝撃性手袋ミドリ安全
3,198税込3,518
1双
当日出荷
耐切創性の安全性能です。<br />原手は18ゲージの超薄手です。<br />ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。<br />ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴムゲージ数18耐切創性X/C
耐切創性 耐衝撃性手袋 13ゲージ ミドリ安全耐切創性 耐衝撃性手袋 13ゲージミドリ安全
3,198税込3,518
1双
当日出荷
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。<br />原手は13ゲージの薄手です。<br />バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。<br />ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムゲージ数13耐切創性X/D
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B)ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。<br />ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C)ATG
2,498税込2,748
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。<br />ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ) ミドリ安全耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)ミドリ安全
8,698税込9,568
1双
当日出荷から9日以内出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260 GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260GranberG
3,598税込3,958
1双
翌々日出荷
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。<br />手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。<br />手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。<br />手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。<br />手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。<br />手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。<br />手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。<br />雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999WGranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷から翌日出荷
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。<br />手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。<br />手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。<br />手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。<br />手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。<br />手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。<br />手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。<br />雨天での作業に。<br />冬場の作業に。材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィット 521SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130Vミドリ安全
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。<br />サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。<br />Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。<br />ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。<br />手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。<br />繰り返し洗濯して使用できます。<br />長繊維を使用しているため低発じんです。<br />裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。<br />ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 DEXCUTDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787DEXCUT
1,298税込1,428
1双
当日出荷
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティングモノタロウ(32件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
耐切創手袋 カットガード132V ミドリ安全耐切創手袋 カットガード132Vミドリ安全
8,398税込9,238
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
カットガード130Vのノンコートタイプです。<br />耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。<br />サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。<br />Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。<br />インナー手袋に最適です。<br />裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。<br />繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。<br />ガラス関連。<br />廃棄物処理。材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他厚さ(mm)0.9ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
耐切創手袋 カットガード130BV ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130BVミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。<br />耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。<br />サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。<br />Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。<br />ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。<br />手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。<br />裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。<br />長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連。<br />ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールドWORKS HOMME 安全手袋ニトリルユニワールド(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
耐切創手袋 カットレジスト インナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジスト インナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。厚さ(mm)1.4適合規格食品衛生法適合材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業)耐切創手袋 Fレベル天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング天牛(富士手袋工業)(5件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!<br />13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!<br />HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。黒/ブルー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ニトリルコートゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
BEST GRIP ハイパーガード デラックス HANVO(ハンボ)BEST GRIP ハイパーガード デラックスHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
929税込1,022
1双
当日出荷
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。<br />ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。<br />薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。<br />丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125アンセル
2,598税込2,858
1双
当日出荷から翌日出荷
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360 MECHANIX WEAR耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360MECHANIX WEAR
6,598税込7,258
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。厚さ(mm)0.8質量(g)170EN388規格2016規格:4X43F
耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル耐切創手袋エッジ 48-706アンセル
899税込989
1双
当日出荷から翌日出荷
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ 手の甲4分の3コーティングATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。<br />マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
仁王 耐切創手袋 M3181C 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3181C宇都宮製作
929税込1,022
1双
当日出荷から6日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴムタイプニトリルコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 CR-191 シモン耐切創手袋 CR-191シモン
1,198税込1,318
1双
当日出荷から13日以内出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックスグレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
仁王 耐切創手袋 M3131C 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3131C宇都宮製作
999税込1,099
1双
6日以内出荷から15日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性X/FRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:4X43F
BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス HANVO(ハンボ)BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラスHANVO(ハンボ)
999税込1,099
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ハイパーガード ストレッチHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋メタルミックスブレス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスブレスHANVO(ハンボ)
779税込857
1双
当日出荷
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番NJC3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら