5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。 溶接、鉱業、造園など。
1双
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)耐熱グローブ TMBA
RoHS
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
入数(双)1 機能耐熱・耐切創 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLAGSHIP(フラッグシップ)エスフォーライドパンツ
最高級品・主力商品・最も重要な物”とし、今まで積み重ねてきたノウハウを余すことなくフィードバックさせた商品を生み出す。 。機能・素材・拘り・そして我々の思いを織り込みまとめたデザイン、そしてプロダクト。ジャケット・グローブ・プロテクター等ひとつひとつにそれらを感じてもらいたい。品番:FP-S404 。商品特徴。内腿部分に牛革スウェードを貼り協力なニーグリップ力と耐熱耐摩耗性脳を発揮。スタイリッシュなスリムパターンながらストレッチメッシュの採用とまた部分のクライミングカットが高次元のスポーツライディングを実現する1本。
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ/カウレザー(スエード)[裏地]ポリエステルメッシュ。ストレッチ素材。通気性。リフレクター搭載。3D立体裁断。[膝]プロテクター標準装備(アジャスト機能搭載)。[腰]プロテクター標準装備
1着
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)