カテゴリ

  • 手袋(4)
    • 耐熱・防火手袋(1)
    • 耐切創手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • アトム(1)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
  • アンセル(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(2)
サイズ
  • LL
  • L(4)
  • M(5)
  • S(3)
  • フリー(9)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 27(1)
  • 35(1)
入数
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱手袋 滑り止め」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.55MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業)耐切創手袋 Fレベル天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217アンセル(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。
用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
HG 13G SD GLOVE アトムHG 13G SD GLOVEアトム
869税込956
1双
当日出荷
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら