こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に
材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック
入数(双)1
機能吸汗・速乾性
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など
材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム
色ブラック
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革
色オレンジ
入数(双)1
ゲージ数15
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ
材質(甲)ポリエステル
耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振
材質(掌側)人工皮革
機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)6.4
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
規格2221(2003)
耐切創性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2221X
柔らかく、摩擦にも強い。吸汗・速乾性にも優れます。振動を軽減するスポンジを内層。フック掛けに便利なループ付き。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。
材質(手首)ゴム/マジック
色グレー
入数(双)1
機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性
材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム
材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋
材質牛革
入数(双)1
機能防振・防滑
材質(掌側)振動吸収剤
手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
色黒
機能防振
手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。
掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
色白
手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。
掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
色黒
防振・耐切創手袋のロングタイプです。ロングカフスにより木屑などの混入を防御します。
機能防振性、切断抵抗
材質甲/アラミド繊維、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革、(左人差し指・親指の中)PBO繊維、超延伸樹脂
入数(双)1
耐切創性EU規格カットレベル(甲部)3(掌部)5
2層構造で抜群のグリップ力と耐久性
用途振動作業
機能耐久性
色マリンブルー
材質【手袋】綿/ポリエステル・ナイロン、【すべり止め】ニトリルゴム、【防振セル】天然ゴム
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
吸汗速乾繊維使用で快適。
優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。
機能防振性、切断抵抗
材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革
タイプ蜂対策カラー
入数(双)1
耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
材質手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム
厚さ(mm)6
色グリーン
全長(cm)23.5~26.1
耐切創性2B
袖口仕様マジック
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0784
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL
全長(mm)240
入数(双)1
材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革
厚さ(mm)1.5
機能防振
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズLL
全長(mm)308
入数(双)1
材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂
厚さ(mm)1.3
機能防振
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
防振、耐切創性に優れています。
サイズLL
全長(mm)256
入数(双)1
材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂
厚さ(mm)1.3
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズLL
全長(mm)256
入数(双)1
材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル
厚さ(mm)0.7
機能防振
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。
素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水・防風フィルムを使用しております。
手の平部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で高い防振性能を持たせました。
表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
材質牛革、振動吸収材
機能防振
手のひらに大型プロテクター内層!
手首マジックでしっかりフィット!
振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。
甲部はオレンジ色で視認性抜群!。
洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。
材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジック
色グレー
入数(双)1
機能振動軽減
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし
入数(双)1
機能防振・耐衝撃
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
防振低減パッド採用!
フリース素材で防寒性も高い素材
サイズバリエーションも豊富
スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
ISO規格基準合格防振手袋。
振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。
完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム
色ブルー
規格ISO10819・JIS T 8114
入数(双)1
機能振動軽減
ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。
甲部分は硬質の樹脂でガードされています。
手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。
用途作業現場。
色ブラック
材質ダイニーマバリスティックファイバー、TPU
入数(双)1
袖口仕様マジック式
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振、タッチパネル対応
人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。
色ブラック×イエロー
サイズXL
全長(cm)26.5
入数(双)1
仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性
材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート
中指長(cm)8.5
アズワン品番64-3726-02
ゲージ7ゲージ
手のひら長さ(cm)10
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振
手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。
用途車の整備など。
機能耐火性・耐衝撃性
色ブラック
入数(双)1
材質本革・CarbonX(R)
厚さ(mm)1.6
質量(g)180
規格EN388(2016)/EN407(4233XX)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連キーワード