カテゴリ

  • 作業服(144)
    • 使い捨て防護服(99)
    • 化学防護服(32)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 旭・デュポン(9)
  • TRUSCO(18)
  • アゼアス(29)
  • 日光物産(NIKKO)(10)
  • エスコ(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • マイクロガード(1)
  • 重松製作所(3)
  • アズワン(2)
  • 原田産業(10)
  • カジメイク(4)
  • アイテックス(4)
  • 鈴木産業(4)
  • Laccu(4)
  • ハネウェル(3)
  • DELTAPLUS(3)
  • ガードマン(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
種別
  • その他(2)
  • つなぎ(49)
  • ジャケット/ジャンパー(11)
  • パンツ(10)
  • 上下セット(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブルー(15)
  • 色ホワイト(112)
サイズ
  • LL
  • 3L(127)
  • 4L(28)
  • 5L(1)
  • L(153)
  • M(140)
  • S(35)
  • フリー(14)
機能
  • スプレー防護(2)
  • ダイオキシン類対策(1)
  • ミスト防護(8)
  • 微粒子防護(3)
  • 感染性物質防護(2)
  • 液体防護(6)
  • 粉じん対策(10)
  • 粉体防護(18)
  • 耐水性(6)
  • 通気性(29)
  • 防水性(2)
  • 防汚性(10)
  • 静電気防護(13)
規格
  • EN規格(6)
  • JIS規格(11)
EN規格・JIS規格
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護服 使い捨て」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品AS-COOL(TM)化学防護服セーフラン安全用品
999税込1,099
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)関連資料(0.38MB)
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s関連資料(0.41MB)
PP製保護服AZ WORK1100 アゼアスPP製保護服AZ WORK1100アゼアス
649税込714
1着
当日出荷
軽量で通気性に優れた作業服です。
用途汚れの発生する作業に。トラスコ品番819-8940材質ポリプロピレン(PP)サイズLLタイプヤッケ適応身長(cm)170~188入数100着RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)92~108
使い捨て式化学防護服 SK11使い捨て式化学防護服SK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。生地ポリプロピレン不織布
全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 重松製作所全身化学防護服(限定仕様)MG1500A重松製作所
13,980税込15,378
1袋(10着)
当日出荷
通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010
保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO)保護服 バリアーマン B5240日光物産(NIKKO)
999税込1,099
1着
当日出荷
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業。ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン((R))B5040日光物産(NIKKO)
799税込879
1着
当日出荷
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 XLサイズ アークランズ使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 XLサイズアークランズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状ホワイトサイズXLタイプほつれにくい縫合方法胸囲(cm)108~116身長(cm)182~188生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入TRUSCO
34,980税込38,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001 カジメイク不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001カジメイク
359税込395
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
フード付きで完全防備可能です。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100
不織布つなぎ服 5000 カジメイク不織布つなぎ服 5000カジメイク
399税込439
1着
4日以内出荷
軽くて動きやすく、通気性抜群です。着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。便利なフードや内ポケットが付いてます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別つなぎ混率(%)ポリプロピレン100機能通気性
不織布前開きヤッケ 5003 カジメイク不織布前開きヤッケ 5003カジメイク
399税込439
1着
当日出荷から4日以内出荷
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100
不織布パンツ 5002 カジメイク不織布パンツ 5002カジメイク
259税込285
1枚
4日以内出荷
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別パンツ混率(%)ポリプロピレン100
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ使い捨て防護服(化学防護用)エスコ
4,900税込5,390
1着
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
スパセル C4 ハネウェルスパセル C4ハネウェル
1,798税込1,978
1着
当日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム白+グレー規格JIS規格機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO)難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1着
当日出荷から6日以内出荷
使い捨てタイプ難燃性JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)EN14116適合品(Index1)静電気帯電防止加工テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルー機能難燃・帯電防止
SafeGard76TS 原田産業SafeGard76TS原田産業
1,388税込1,527
1着
5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PETホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
SafeGard76 原田産業SafeGard76原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
MicroMax TS 原田産業MicroMax TS原田産業
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
MicroMax NS 原田産業MicroMax NS原田産業
1,198税込1,318
1着
5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ E19 原田産業ファインガードプロ E19原田産業
1,398税込1,538
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
ファインガードプロ D13 原田産業ファインガードプロ D13原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
ファインガードプロ D17 原田産業ファインガードプロ D17原田産業
989税込1,088
1着
当日出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ A01 原田産業ファインガードプロ A01原田産業
689税込758
1着
当日出荷から5日以内出荷
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
ファインガードプロ A09 原田産業ファインガードプロ A09原田産業
599税込659
1着
当日出荷から9日以内出荷
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO)ハイブリッド防護服日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
949税込1,044
1着
6日以内出荷
高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルー
耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO)耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050日光物産(NIKKO)
3,298税込3,628
1着
当日出荷から6日以内出荷
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローJIS規格JIS T 8115適合品
タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り旭・デュポン
35,980税込39,578
1箱(25着)
3日以内出荷から4日以内出荷
正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
AZ GUARD33045 50着入り アゼアスAZ GUARD33045 50着入りアゼアス
49,980税込54,978
1箱(50着)
3日以内出荷
通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
タイベック(R)1030D 続服 アゼアスタイベック(R)1030D 続服アゼアス
17,980税込19,778
1袋(10着)
3日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入りDelta Plus
29,980税込32,978
1箱(20着)
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1Delta Plus
1,598税込1,758
1着
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
撥水不織布ツナギ コーコス信岡撥水不織布ツナギコーコス信岡
999税込1,099
1着
当日出荷から翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76機能撥水
不織布ツナギ コーコス信岡不織布ツナギコーコス信岡
819税込901
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76
ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付TRUSCO
459税込505
1着
当日出荷
素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイト機能通気性
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
639税込703
1着
当日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
ズボン 不織布 使い捨て モノタロウズボン 不織布 使い捨てモノタロウ(7件のレビュー)
329税込362
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウヤッケ 不織布 使い捨てモノタロウ(4件のレビュー)
329税込362
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット約20cm(幅)
PPカバーオール ガードマンPPカバーオールガードマン
599税込659
1着
6日以内出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン不織布の1層構造です。 大きい粉じんなどにはバリア性を発揮します。 軽作業、汚れ防止推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他半透明種別つなぎ機能軽量・通気性・防汚性材質ポリプロピレン不織布仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら