JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策
色青
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!
つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用フード付つなぎ服
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など
色ホワイト
仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め
混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%
機能抗菌
生地ポプリン
性別男性用
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
色ブラック
タイプインナー
マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時
色白
仕様マストガードA-102、X線防護衣
適合JIS T 8115適合品
セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別つなぎ
材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
色ホワイト
仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い
種別セパレート服 下衣
材質ポリプロピレン100%
通気性96cm3/cm2/s
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
股下(cm)78
仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス1
対応シーズンオールシーズン
テープ幅(mm)反射テープ:50
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)
機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
材質(ボタン)樹脂
仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
初期耐水圧(mm/cm2)10000
透湿度(g/m2)15000/24hr
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケット
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
規格クラス2
エコマーク認定認定
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
対応シーズンオールシーズン
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色オフホワイト
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別長袖ブルゾン
機能防炎
材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
こんなお得な商品も!
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止
色ホワイト
種別つなぎ
規格EN ISO 13688:2013、1935/2004
材質PP不織布
商品番号PO016
機能通気性
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質エコドットニット
混率(%)ポリエステル100
クラス2
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色オフホワイト
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別パンツ
機能防炎
材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質エコドットニット
混率(%)ポリエステル100
クラス1
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
再帰性反射材使用。E690シリーズと組合せにより、自由にコーディネイト可能です。
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)78
仕様ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、再帰性反射材使用
種別ツータックカーゴパンツ
素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法適合
高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。夜間作業の危険回避に効果を発揮します。帯電防止織物を使用しています。反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。
仕様前開き部分ファスナー式、スパークライト使用
種別長袖ツナギ服
材質ポリエステル100%
質量(g)950
2018年トラスコ掲載ページ6 0340
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒ブルゾンです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様防水加工
種別ブルゾン
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐水圧(mm)5000
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
質量(g)325
規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
用途汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策に
色オレンジ
仕様使い捨て用
材質ポリプロピレン
質量(g)130
耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
用途汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策に
色オレンジ
仕様使い捨て用
材質ポリプロピレン
質量(g)141
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性安全服。
薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。
職業別シーン自動車・バイク整備
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
仕様再帰反射テープ、背ネーム、消臭&抗菌テープ
種別長袖シャツ
材質ボタン樹脂
生地裏綿サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別パンツ/スラックス
機能帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
機能帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様内ポケット、ウエストスピンドル調整可能、袖口半シャーリング、フード取り外し可、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)
種別コート
材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ
関連キーワード
1
2
3
次へ