24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト No.19(クロ) 温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインのイメージはまさにヤンチャ オンオフ問わないルックスと保温性を兼備 無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。 ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、 ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。 アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。 アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工 N・ブラック シリーズduraHEAT 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み USBタイプAタイプ
1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル 種別ベスト ネイビー 混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100 機能発熱/防寒
1着
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別電熱インナーベスト 混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100 連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合) 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。 セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー 連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃ 種別ベスト バッテリー容量(mAh)10000 バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A ブラック 充電時間(時間)約6 機能発熱 混率(%)ポリエステル100
1セット
9,490 税込10,439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト N・ブラック 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱
1着
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト ブラック 機能発熱 素材ポリエステル
1着
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル ブラック 素材ポリエステル
1着
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト> 他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。 (オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません) ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。 ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。 「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。 手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
オリーブ 素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%
1枚
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。 連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃ バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A 充電時間(時間)約6 機能発熱 セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー ネイビー バッテリー容量(mAh)10000 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100
1セット
8,890 税込9,779
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトヒートベスト、専用モバイルバッテリー、専用アダプターが入ったすぐに始められるセットです。電熱シートの温度は強60℃、中50℃、弱40℃と3段階に設定でき、あらゆる寒さの状況に対応します。
用途電熱シートの位置は背中上部と両脇部分。効果が実感できる場所を暖め、さらに脇部分は防風ストレッチ素材。寒い場所での活動を補助します。 付属品モバイルバッテリー×1、アダプタ×1 種別ベスト 材質ポリエステル100% 質量(g)約201 出力電流(A)(最大)3 バッテリー充電式リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh)10000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×139×13(バッテリー)
1セット
特価
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個 種別ベスト ブラック 混率(%)ポリエステル10 機能発熱・防寒・伸縮性 バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A 充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。 発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40 使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
1着
9,890 税込10,879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 動画あり
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh) グレー 混率(%)ポリエステル100
1セット
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 動画あり
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。 セット内容発熱ベスト1着 グレー 混率(%)ポリエステル100
1着
7,890 税込8,679
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手洗い洗濯できる発熱ベスト40236 (ストレッチタイプ) +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 動画あり
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。ストレッチ性のある生地を採用し、より熱を逃がさない構造で身体にタイトフィットするヒートベストです。両脇のストレッチ性のあるニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh) ダークネイビー 混率(%)ポリエステル100
1セット
9,890 税込10,879
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト ブラック サイズXL 消費電力(W)7 混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。 対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ 連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7 機能発熱/防寒 設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載) 保証期間1年間 コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート 動作温度範囲(℃)0~45
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。 着脱保温ライナーを装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。 着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
仕様透湿防水仕様・着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属・ジッパー式ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター< 上腕><肩><胸><背中>・パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922・PK-920・PK-914・PK-801と接続可能)・別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル
1着
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防風性と保温性に優れるソフトシェル素材のアウタージャケットに単体でも着用できるインナーパーカをジョイントした2in1ジャケット。 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)を装着可能。 女性専用パターンを採用したレディースサイズも用意。 (一部仕様が異なります。)
1着
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モバイルバッテリー(別売)使用し、ベスト内部の電熱線を温める事で保温ができるベストです。背中上部と首付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、3段階の温度設定切替機能が搭載されています。
種別ベスト ブラック 切替方式【温度】3段階 機能発熱/防寒
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。インフード仕様。フード、衿後ろ反射テープ付。左胸バッテリーマルチポケット。両胸アクティブポケット。裾アジャスター。袖ぐりストレッチテープ。裾ロングテール。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ベスト 機能ストレッチ、発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
6,290 税込6,919
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ベスト 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8 機能ストレッチ、発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
1着
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)