作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
袖口マジック式でフィット感に優れ、さらに掌部補強当て革付きで耐久性がアップしました。
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャーなど。
厚さ(mm)0.6±0.5%
メーカー商品コード4133945
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。
仕様袖口:マジック止め式、裏地なし
厚さ(mm)0.6±0.5%
メーカー商品コード4130805
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質牛床皮
入数(双)10
袖口仕様マジック
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質牛床皮
入数(双)10
加工背縫い
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
牛床皮のマジック付。10双パックのお買い得品。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
10双入のお買い得パックです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途プレス・荷役・運送・園芸。
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
袖口仕様袖なし
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園等。
厚さ(mm)1.4±0.5%
経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。アテ無です。
ナイロンの性質上伸縮性がないため、装着した際、サイズより若干小さく感じられます。
用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドア、レジャー、その他一般作業
材質(甲)ナイロン
材質(掌側)豚革
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
材質(甲)メリヤス
材質(掌側)豚革
牛床皮の甲メリヤス。10双パックのお買い得品。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
10双入のお買い得パックです。耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
縫い形式外縫い
袖口仕様袖なし
指先感覚が残る程度に豚革の厚みを薄めに調整した、細かい作業に対応できる革手袋です。細かい基盤の扱いや、電気製品の組立てなどに最適です。
用途機械組立、精密機器組立、電気配線工事、園芸
柔らかく耐摩擦性に優れ、ソフトな使用感で作業性を重視した豚革手袋です。軽量で通気性に優れた手袋です。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。
用途軽作業、部品組み立て、品質管理。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)豚本革
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。
厚さ(mm)1.4±0.5%
指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンのアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です。
良質で厚みのある牛床革を使用。耐久性と摩耗性に優れ、熱にも強い!マジックベルトで手首をしっかりホールド。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業
伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です。
用途機械加工作業に。
仕様親指付け根部
材質牛床革
厚さ(mm)1.4
縫製仕様背縫い
袖口仕様袖なし
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
材質(裏)牛革
糸がほつれにくい内縫いタイプ。
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。
厚さ(mm)1.4±0.5%
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部カラー、メッシュ
メーカー商品コード4121395
S~LLまで対応しています。
フィット感抜群で細かい作業に最適。洗濯しても手首の色でサイズが分かる。
ポリエステルなので速乾性がありムレない
皮手・ディスポ・ゴムビニール・ニトリルの手袋のインナー そのままスムスの代わりに使える
入数(双)10
混率(%)ポリエステル100%
ゲージ数13
関連キーワード