丈夫なジーンズ生地を使用しています。
通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。
かっぽう着タイプ。
用途磨き作業、バリ取り作業など。
仕様12オンスジーンズ生地
種別エプロン
材質綿(ジーンズブルー綿)
厚さ(mm)0.8
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャケットをしっかりカバーする長袖タイプ。
仕様ペンさし付(右ポケット)
材質制電交織タッサー
混率(%)ポリエステル85、綿15
生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止
厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿付きの女性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。ボックスプリーツ入りで動きやすく、作業中の快適さをサポートします。袖口はゴム入りで、異物混入を防ぎながら水仕事にも対応しやすい仕様です。両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
用途厨房向けユニフォーム
色ホワイト
仕様両腰ポケット、ラグラン袖
混率(%)ポリエステル65・綿35
機能抗菌
生地ポプリン
性別女性用
色シロ
混率(%)ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)40
袖丈(cm)42
バスト(cm)89
生地ブロード
色番30
関連キーワード