通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
「ソフトパッドだけでは少し不安だけど、着けていて大げさにならないデザインのものがいい」という方におすすめ。通気性に優れた、独自のハニカムパッド(6mm厚)を使用したアームプロテクター。
RA5033 シープレザーパーカーFPにスリムで暖かいRR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケットを標準装備。シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別。RA5033 シープレザーパーカーFPにインナージャケットを付属したお得なセット商品。シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍間違いなし。 アクシデントに備え、プロテクターは胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備した本格派。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能です。 また、付属のインナージャケットを装着することで寒い時期にも対応することが可能な、 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。【 セット内容 】。・RA5033 シープレザーパーカーFP 。・RR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケット
用途MATERIAL: 表地/シープレザー 裏地/ナイロン。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
ソフトシェルならではの防風性と保温性を備えたウインターパーカ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム構造のEVAパッドを装備。サイドポケットに加え、小物の収納に便利なアームポケット付き。単体着用可能な着脱式の保温インナーとベンチレーションにより、気温に応じた調整が可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・エアベンチレーション機能。・着脱可能なインナー標準装備。・運動性を高める立体裁断。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・防風仕様。・3Dメッシュパッド。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell(3layer)】polyester, spandex +TPU laminated+polyester 【lining】polyester 【warm lining】nylon, polyester
プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
関連キーワード