ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。2本ペン差し。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。手口アジャストボタン。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラント。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
酷暑を乗り切るアイテム。ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール!
種別ジャケット
タフな素材に加え、高所作業でのフルハーネスに対応したエアリージャケット より安全性を高めたモデル。ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計。万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クィックフリーファスナー採用。腰ベルトが邪魔にならないファン位置、背中上部にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット、胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。2本ペン差し、ファスナーポケット、脇ゴムシャーリング、手口アジャストボタン、再帰反射プリント、消臭。※注意:溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など。組成:ポリエステル100%。撥水・消臭テープ
衿幅(cm)8
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クイックフリーファスナー採用。一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動解放される機能です。腰ベルトが邪魔にならないファン位置。背中上部にランヤード取り出し口。。ファン脱落防止ネット。胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。2本ペン差し。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。手口アジャストボタン。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラントテープ。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
フルハーネス対応モデル。ランヤード取り出し口、ファン脱落防止ネット、D環付き。ファスナーポケット。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
色14:ドレスネイビー
組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
サイズレンジXS、S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。柱上作業用フルハーネス対応モデル。胸・背2ヶ所にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット。胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。左胸ポケット/脇ポケット無し。ペン差しポケット。再帰反射プリントカラー(背中側)/ブルー。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
色01:ブルー×ホワイト
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8、5XL-8、6XL-8
ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ
混率(%)ポリエステル80・綿20
種別ジャケット
素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
関連キーワード