。撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。作業現場に。日常づかいにも。
仕様エアクラフトのブルゾン
材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス
色マーベリック
。撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。作業現場に。日常づかいにも。
仕様エアクラフトのブルゾン
材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス
色インディゴ
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ
仕様エアクラフトのブルゾン
材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス
色シルバー
サイズM
番号コード:363-7146
アズワン品番67-2225-63
1着
¥5,990
税込¥6,589
5日以内出荷
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
タイプ長袖
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
関連キーワード