PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ
腰ヒモでがっちり固定!
安心と清潔の抗菌加工
機能抗菌加工
種別前掛
混率(%)塩化ビニール100%
材質(中芯)ポリエステル
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など
種別前掛け
付属品紐×2本
材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル
厚さ(mm)約0.4
胴幅(cm)約90
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
材質ナイロン100%
幅(cm)82
ネーム・ロゴのししゅうまたはワッペンが可能です。
色ホワイト
幅(cm)820
表面処理ポリウレタン耐熱ラミネーション
材質(基布)ナイロン100%
ひもの結び目が外に出ず、ひっかかり防止でケガ対策出来ます。国産 耐油 耐冷 耐水 食品衛生法適合。衛生面:すぐに乾き、カビが発生しにくい。機能性:ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて軽い。→負担減。コストパフォーマンス:強度があるため長持ちします。ランニングコストを削減できます。
材質ウレタン(特殊配合)
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
飲食店のホールスタッフにおすすめの、和の雰囲気にもなじむ前掛けです。アジャスターバックル付きで、簡単に着用できズレにくい仕様です。ヒップまですっぽり覆うバックスタイルで、安定した着用感を実現。塩素系漂白剤による退色を軽減する加工を施し、色合いが長持ちします。衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
用途厨房・接客向けユニフォーム
仕様右脇・左後ポケット、腰紐調整用アジャスターバックル付き
混率(%)ポリエステル100
機能高通気・防脱色
生地ブッチャー
ひも幅(cm)2
性別男女兼用
安心・安全の「日本製」 。雑菌の繁殖を抑える抗菌エプロン!<機能> 。抗菌加工 。腰下共紐タイプ。
用途食品加工、病院看護、水産加工、畜産・養鶏、給食、炊事、一般作業に
材質PVC(ポリエステル糸入り)
幅(cm)90
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ腰前掛
幅(cm)60
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
質量(g)540(Lサイズ)
本数ひも:2
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
品質にこだわった日本製の防水腰下エプロンです。
「柔らかさ」&「丈夫で長持ち」が売りの国産防水エプロン。
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ。
腰ヒモでがっちり固定!
種別エプロン
材質塩化ビニール
生地厚(mm)0.35
ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。
用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。
耐水圧(mmH2O)10000
材質本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート)
タイプストレッチ
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
関連キーワード