湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。
用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
色ブルー
Good Design Award2021金賞受賞商品です。袖部分、襟部分にミシン目が入っているため、必要以上に開きません。Tシャツのように被るだけで着ることができます。脱ぐ際は背面のミシン目を切り離し、裏返しになるため、飛沫感染の恐れのある表面に触れずに脱ぐことができます。
材質PE(ポリエチレン)
丈(mm)【胴】1100/900(前/後)
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
種別ガウン
機能化学物質対策
腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色グレー
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
軽くて動きやすい。衣類の汚れを防止。水をはじき汚れずらい。ガウンタイプ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色オフホワイト
対象男女兼用
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
入院時や検査時の衣類として、人気のあるガウン
動きを妨げない、ゆったりとした作り
着替えがしやすく、診察時にも便利な前開き
首廻り、袖口、パンツ裾のテープの色でサイズを見分けられます
(S:エンジ、M:オレンジ、L:ブラウン、LL:グリーン、3L:ネイビー)
どなたにでも似合う、清潔感のある色合いのチェック柄
色チェック柄
混率(%)綿50・ポリエステル50
洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズMサイズ
アズワン品番68-5063-66
1箱(40枚)
¥20,998
税込¥23,098
3日以内出荷
撥水性・バクテリアバリア性に優れるSMS不織布を使用した、滅菌済分娩介助用ガウンです。
分娩室の雰囲気を明るくやわらかくするピンク色です。
Vネックのすっきりとしたシルエットのエプロン。サイズ調整可能な紐タイプで、前で結ぶとデザインポイントになります。
色ベージュ
混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)
機能制電、吸水、防汚、透け防効果
Good Design Award2021金賞受賞商品です。袖部分、襟部分にミシン目が入っているため、必要以上に開きません。Tシャツのように被るだけで着ることができます。脱ぐ際は背面のミシン目を切り離し、裏返しになるため、飛沫感染の恐れのある表面に触れずに脱ぐことができます。
材質PE(ポリエチレン)
丈(mm)【胴】1100/900(前/後)
かぶるタイプのガウンです。肌が透けにくい濃紺色です。使い捨てタイプ。
色濃紺
AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン。吸水性に優れた滅菌タオル2枚入。ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能。防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン。4列超音波シール。高い液体防護性 。便利な面ファスナー 。快適な素材。カラー:ブルー。入り数:50枚/箱(1枚/パック)。ANSI/AAMI PB70 Level3。EOガス滅菌済み。ラテックスフリー。Mサイズ:・着丈:115cm ・身幅:66cm・肩幅:21cm ・袖丈:68.5cm。Lサイズ:・着丈:129cm ・身幅:71cm・肩幅:23cm ・袖丈:70.5cm。XLサイズ:・着丈:139cm ・身幅:76cm・肩幅:26cm ・袖丈:71.5cm
仕様AAMIレベル:3
材質不織布
色ブルー
構造5層
滅菌EOガス滅菌済み
関連資料(10.42MB)
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
子供から大人まで着脱しやすい、ガウンタイプ。
タイプ男女兼用
混率(%)綿:70/ポリエステル:30
生地先染めチェック
落ち着いた配色コードパイピングがシックな印象のエプロンです。
色ベージュ
混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)
機能制電、吸水、防汚、透け防効果
ショート丈のエプロンは、幅広の肩ひもと大きなポケットが特長です。
男女問わず着用できるシンプルなデザインです。
材質ポリエステル85%・綿15%
タイプ男女兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能制菌加工、制電、吸水、防汚効果
色ネイビー
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
5層構造(SMMMS)により高いバリア性と強度を保ち、着心地に優れた素材を使用しています。
ベルクロと紐の併用により、襟の固定が確実になります。
袖の加工には、縫い目のないグルー接着(糊付け)を採用。
前裾はスリット機能を持った優しい丸みのあるデザイン。
後ろ止めは、ヨークの様なデザインにより、肩ひもが落ちる心配はありません。
ウェストはアジャストできるよう内側ひも付きです。
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
5層構造(SMMMS)により高いバリア性と強度を保ち、着心地に優れた素材を使用しています。
ベルクロと紐の併用により、襟の固定が確実になります。
袖の加工には、縫い目のないグルー接着(糊付け)を採用。
素材ポリエステル65%、綿35%制菌加工、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
繊細で優しいリバティプリントを全面に使い、白いトリミングをデザインアクセントにしたエプロンです。
両脇ポケット付きで、後ろのヨ-ク止め布で肩ひもが落ちない工夫が施してあります。
素材ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
AAMIレベル3の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS
サイズS/M
アズワン品番69-1234-15
1ケース(28枚)
¥43,678
税込¥48,046
5日以内出荷
高級感と着心地の良さにこだわった、検診衣の上からさらっと羽織れるガウン。
仕様サイズによってテープの色が異なります
素材4段スムース(ポリエステル100%)
AAMIレベル4の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS。両腕部分と腹部の裏面をフィルム加工で補強
サイズS/M
アズワン品番69-1234-21
1ケース(24枚)
¥37,438
税込¥41,182
5日以内出荷
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)1
混率(%)ポリエステル65・綿35
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
関連キーワード
1
2
次へ