合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
ニトリルゴム製の帯電防止指サックです
装着しやすい口元巻き上げタイプです
色付(青色)で製品への混入を防止します
ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません
用途電子部品の取扱いに。
仕様帯電防止、ノンシリコン、無塩素、無硫黄
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
材質/仕上ニトリルゴム
色ブルー
機能帯電防止
表面抵抗値(Ω)10^9/sq
粉有無粉なし
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズM
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。
装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質天然ゴム
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
色乳白色
入数(双)1000
機能耐久性
全長(cm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズM
TGK品番973-23-91-03
材質ニトリル
長さ(mm)48±3
厚さ(mm)0.14±0.02
色乳白
内径(Φmm)16.2
機能静電防止・耐油
全長(cm)6
表面抵抗5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプ。
やわらかく口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
材質天然ゴム
色乳白色
入数(双)1000
機能耐久性
全長(cm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
関連キーワード