商品豆知識
仕様クラス100対応
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
通気性に優れ、頭部のムレを軽減します。
色青
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
後頭部小ベルト調整式
色ブルー
材質108
マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1047
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
超静電IEC対応のクリーンフードです。マスク付フードです。メガネ装着用のスリット付です。
仕様帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠
質量(g)100
後頭部小ベルト調整式
色ホワイト
材質108
仕様2/3ツイルボアレス構造織物
材質プリータ(R)Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス100
クラス1000
仕様制電
材質ポリエステル
異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。
衿元は合せなしの被り式仕様となっております。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能帯電防止・吸汗速乾・防塵
材質ポリエステル/ポリウレタン
大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
用途クリーンルーム内の作業に。
色ホワイト
仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当後部マジックテープ調整付
材質ポリエステル
質量(g)60
クラス100
仕様制電、清涼
材質ポリエステル
耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。
導電糸入りの制電性を有する製品。
頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
強撚トロピカル生地によりドライタッチで通気性に優れたクリーンフード
色ブルー
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフェイスカバーフードです。
後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。
部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様フェイスカバーフード型後部アジャスト付き、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
高い通気性とドライタッチ機能を備えた生地を採用し、顔周りにニット素材を使用することで着用快適性を高めたクリーンフードです。
色ブルー
仕様後頭部小ベルト調整式
材質TY0056
超静電IEC対応のクリーンフードです。
仕様帯電防止仕様/IEC 61340-5-1に準拠
質量(g)70
クリーンルーム用フード
頬部に面ファスナー(オス)がついています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。
導電糸入りの制電性を有する製品。
後頭部ひも絞り(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性
クラス100
仕様制電
材質ポリエステル
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフードです。
後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。
部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、衿ボタン、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
クラス100
仕様制電
材質ポリエステル
クラス100
仕様制電
材質ポリエステル
色ホワイト
質量(g)75
グレードクラス100~1000
混率(%)ポリエステル100%
汗をよく吸収し生地表面で広く拡散、素早く乾く機能を持つ吸汗速乾性。
顔周りにソフトフィット素材、タレ部分はムレ対策の薄地素材を使用。
導電糸入りの制電性を有する製品。
マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
材質ポリエステル/ポリウレタン
タイプ男女共用
生地性能吸汗速乾、制電性
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし
材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
仕様ツバ付き
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
別売のメッシュマスクを装着できる面ファスナーが付いています。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
混率(%)ポリエステル100
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色白
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗10^6~^8Ω/□
生地性能制電
関連キーワード
1
2
3
4
次へ