約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様ヒーター内蔵
セット内容本体、充電アダプター、バッテリー
材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)8
温度調節3段階
充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
カーボンファイバー
用途作業用
セット内容専用バッテリー 5V専用
色ブラック
質量(g)約80
入数(双)1
出力電流(A)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×73×13
機能防寒、発熱
材質(手袋)ポリエステル100%
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)3000
ケーブル長(cm)充電用USBケーブル:25
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
こんなお得な商品も!
手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
作業手袋と併用しての使用(インナーグローブ)。高温(45~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着
色ブラック
機能発熱
混率(%)手:ナイロン86・PU14 手首ポリ94・PU6
総丈(cm)32
バッテリー電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)1800
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色黒
機能防寒・防水
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
関連キーワード