1,167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
襟元フリースのベストです。内ポケットつきで使いやすい。
仕様内ポケット、衿フリース その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別ベスト 混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り 機能防寒 中綿(g)120 名入れ可(防寒)
1着
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト 混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100 生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
1着
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
仕様消臭ネーム付、ファスナー付ポケット 種別ベスト 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
仕様背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍 種別ベスト タイプ名入れ不可 混率(%)表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト 機能防寒 生地オックス RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工
1着
3,790 税込4,169
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。バーバリーのしっかり素材。
仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、マガジンポケット その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別ベスト シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 機能野帳対応 生地サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
1着
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重ね着スタイルの必需品。ワークウエアの上にも重ね着ができる防寒ベスト。街着としても使用できるカジュアル感も魅力的。
仕様パイピング(アームホール)、ワンポイント、背ネーム、内ポケット 種別ベスト タイプ名入れ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿195gキルト(アベレージ) 機能防寒 生地ポンジー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,190 税込3,509
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポケットのたくさん付いた、裏ボアの暖かいベストです。 飽きの来ないウェーブキルト仕様で、カジュアルにも着こなせる!
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別ベスト 混率(%)表/ポリエステル100裏/ポリエステル100 機能防寒 目付(g/m2)(ボア)240 中綿(g)(波型キルト)60 名入れ可(防寒)
1着
2,490 税込2,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニング。 バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別ベスト 材質ピケ シリーズJAWINシリーズ 混率(%)綿:100 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1着
4,390 税込4,829
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 ブラック 種別ベスト 機能防寒、発熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104 質量(g)バッテリー:175 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 定格消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 温度コントローラー温度調節 4段階 コネクタ形状USB Type-A
1セット
9,890 税込10,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 動画あり
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 混率(%)ナイロン100 機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル 種別ベスト
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト 仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器 種別ベスト 材質【ベスト本体】ポリエステル100% バッテリーLi-ionバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3401 使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1着
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。 きめ細やかな織り目の生地。 オリジナルネーム。 ファスナーポケット。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地 種別ベスト 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×22
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別電熱インナーベスト 混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100 連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合) 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保温性抜群! 動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用 保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!
機能綿100%(ピーチ起毛)、裏アルミ 混率(%)表:綿100(ピーチ起毛)、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100 仕様保温裏アルミ、右胸ファスナー付きポケット、内ペン差し、襟内側ジャージ付き、内ポケット 種別防寒ベスト
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
当日出荷

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 保温効果の高い背裏アルミプリント。 脇防風ストレッチ素材。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース 種別ベスト 適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット) 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄く、軽く、かさばらないからどんな時でも快適。
種別ベスト 材質(表地)300Tタフタシレ、平織り、ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%、(ドットボタン)プラスチック 機能両脇ポケット、内ポケット、袖ぐり/バインダー仕様
1着
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。
サイズM テープ地色ライム ウエスト(cm)95~115 着丈(cm)53
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
用途一般作業全般。 ブラック 種別ベスト
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています)
材質(ベスト)ナイロンメッシュ100%、(反射テープ)塩化ビニール サイズM/L テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)最大125 着丈(cm)約59 種類ベスト型 テープ地色イエロー
1個
特価
1,278 税込1,406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職務名入り安全ベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス職務名入り安全ベスト
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。 テープ地色ライムイエロー
1着
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー 材質ポリエステル 幅(cm)ポケット:17 ポケット数4 縦(cm)ポケット:23
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマヒートベストセット
電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
用途寒さ対策に。 付属品モバイルバッテリー 種別ベスト 材質ポリエステル ブラック 機能発熱・防寒
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース 種別ベスト 適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット) 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。 付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター 種別ベスト ブラック 質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー) 混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100 機能防寒 表示形式LED3色表示(赤・白・青) 温度調節押しボタン式3段階 使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
1着
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿100%ヘリンボーン素材のカジュアル防寒ベスト。 現場服ともコーディネートできるカジュアルスタイル。 フード取り外し機能。 表面にはドット釦やファスナーが出ないのでキズつけない。 内衿にリブ素材使用。 袖ぐりシャーリングゴム入り(体に沿う、動きやすい)。 後裾が長くなっているので背中が出にくい。 右胸ポットマジックテープ仕様で物が落ちにくい。 前身左右に大きなパッチポケット付。 脇ポケット内側は起毛トリコットでハンドウォーマー機能。
種別ベスト 混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 生地ミニヘリン
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース 種別ベスト 適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット) 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

肉厚な綿 100%の丈夫な防寒ベスト
機能タフ素材、裏起毛 混率(%)綿100(裏ポリエステル) 仕様衿ボアフリース、ファスナーポケット、裾絞り、内ポケット 種別防寒ベスト 分類防寒
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1着
17,900 税込19,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパクトのあるミリタリーテイスト空調服ベスト。 カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが存在感を際立てます。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。 材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18% ブラック
1着
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンマックスFACEMIX ベスト FV1700U
種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 生地トロピカル 仕様総裏・背ベルト
1着
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
用途作業着 種別ベスト 機能発熱 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノースウェイズワークダウンベスト
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。ワーカー用に素材を強化したダウンベストです。耐水圧2000mmなので小雨を凌ぐことが出来ます。透湿性も優れており蒸れにくいです。ポケットのジッパーは防水仕様です。裾部分は絞り込み調整が可能です。
材質ポリエステル94%、スパンデックス6%
1着
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)