現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策
セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本
種別ベスト
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)(ファン)45
色イエロー(蛍光)
直径(Φmm)(ファン)90
質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228
混率(%)ポリエステル100
連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
穴径(mm)90(ジャンパーの服)
取扱説明書(1.8MB)
定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
色ブルーイエロー
反射帯のみの作業用ベストです。重ね着がしやすいのが特徴です。
テープ幅(mm)50
反射帯のみの作業用ベストです。重ね着がしやすいのが特徴です。
テープ幅(mm)50
Reflective Vest リフレクティブベスト 反射ベストは、特にランナー用に開発されていますが、暗い時間帯のウォーキングやサイクリングにも有効な反射ベストです。蛍光イエローは暗い状況でも最大限の視認性を発揮しますが、ブラックは人目を避けたいときでも安全性を高められます。通気性の高いメッシュを使用し、ゆったりとしたフィット感を採用しています。エクリプスライト(別売り)を固定できるリフレクティブパッチが付いています。
用途夜間のランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
色ブラック
Reflective Vest リフレクティブベスト 反射ベストは、特にランナー用に開発されていますが、暗い時間帯のウォーキングやサイクリングにも有効な反射ベストです。蛍光イエローは暗い状況でも最大限の視認性を発揮しますが、ブラックは人目を避けたいときでも安全性を高められます。通気性の高いメッシュを使用し、ゆったりとしたフィット感を採用しています。エクリプスライト(別売り)を固定できるリフレクティブパッチが付いています。
用途夜間のランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
色フローレセントイエロー
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能帯電防止、伸縮素材
生地エコストレッチリップストップ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。
サイズM
テープ地色ライム
ウエスト(cm)95~115
着丈(cm)53
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフェル社製再帰性反射材を使用。
反射部分にはピンホール穴があります。
優れた反射性能を発揮します。
マジック式で着脱簡単。
サイズM
ウエスト(cm)95~115
着丈(cm)53
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています)
材質(ベスト)ナイロンメッシュ100%、(反射テープ)塩化ビニール
サイズM/L
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)最大125
着丈(cm)約59
種類ベスト型
テープ地色イエロー
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
機能帯電防止素材/反射
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)バッテリー:約8
生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
日中の視認性を高めたヴィヴィッドな蛍光色のポリエステル100%を採用し、高輝度な布反射プリントを施したユニセックス仕様の空調安全ベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。現場ではより効果を高める長袖コンプレッション(20016)との組み合わせが人気です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
機能高輝度反射材
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
素材タフタ
材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
高い再帰反射テープ
前後反射テープで高い視認性
首元調整紐で空気の抜けを調節
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能紫外線カット、遮熱性、UPF50+
生地遮熱マイクロタフタ
材質(ファスナー)樹脂
高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。
収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。
素材高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別空調服(TM)ベスト
材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。左胸ファスナーポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
セット内容服のみ
こんなお得な商品も!

反射安全ベスト 空調付 フルセット
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ。背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」。コードホール付き両脇ポケット。ペットボトルも入る脇マルチポケット。右脇に草刈りバンド取り出し口。左内側にもバッテリーポケット。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
素材スムースタフタ(裏シレ―加工)
素材は高密度ポリエステル100%。反射材がプリントされた空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。 。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たい反射ベストを着る必要はなくなりました。 。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。 。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります) 。ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服
仕様胸部・背中部ラッセルメッシュ/フロント面ファスナー留め
種別ベスト
材質ポリエステル100%(トリコットメュシュ)
区分繰り返し利用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合
材質(反射板)JIS T 8127適合品 AZ LITE(R)1070 オープンブーズ型再帰性反射材使用
縫い目形式内縫い
反射+チタンコーティングで涼しく快適!。温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)。前後の反射テープで夜間の警備や作業時の安全性UP
素材ポリエステル100%
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100
セット内容服のみ
機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ再帰性反射材パンチングにより高通気、通気性の良いトリコットメッシュ採用、左胸ポケット(巾9cm×深さ16cm)
種別ベスト
材質トリコットメッシュ
テープ地色グレー
混率(%)ポリエステル100
素材は高密度ポリエステル100%。現場での高視認を実現した着脱可能な反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。 。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たいPVC素材の反射ベストを着る必要はなくなりました。 。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。 。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります) 。ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ。専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口。両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き。反射テープ付き(肩・背中・裾囲)。両脇ポケット付き。脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
素材ボトルリサイクルエコタフタ
グリーン購入法適合
専用バッテリーとファンを使用するファン付きウェア「VOLTCOOL」シリーズ。SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sサイズは女性対応シルエット。ファン稼働時に表面がダウンのように凹凸の膨らみになる「風ダウン」。スポーティーなバックハイネック仕様。衿裏メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ付き。アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減。背中ランヤード取付 Dカン用。背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き。腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き。両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能。両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き。左内側にもバッテリーポケット付き。大容量の両脇ポケットはバッテリーも収納可能
用途GLADIATOR/グラディエーター/VOLTCOOL/ボルトクール/ファン付き/空調風神服/ベスト
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(スムースタフタ)
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
素材は高密度ポリエステル100%。高輝度な布反射材を採用した、精悍な立ち振る舞いを求められる現場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
ファンの位置が通常よりも脇に配置され重機や車の運転時に邪魔になりません。反射材を全面に配置し視認性を高めたベストタイプです。高温多湿の場所や作業全般に。
材質/仕上本体/ポリエステル100%
色オレンジ
サイズM
番号コード:368-8866
胸囲(cm)114
肩幅(cm)43
着丈(cm)67
裾廻り(cm)77、最大:108
アズワン品番67-2211-83
紫外線カット遮熱性:UPF 50+
1着
¥7,690
税込¥8,459
5日以内出荷
警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい高輝度な布反射材を採用した、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
色サックス
混率(%)ポリエステル100
機能高輝度反射材
スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。
大型マルチポケットで収納力があります。
反射材使用しています。
軽量です。
用途物流業
材質ポリエステル100%
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ドビーポリエステル100%
日傘遮熱仕様(肩部分)。遮熱マイナス11℃。風ダウン仕様。表面がダウンのように凹凸になる特殊機能で、膨らみをクールに魅せる独自機能。衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。胸プリントファスナー。両脇バッテリーマルチポケット。裾ずり上がり防止ループ。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
セット内容服のみ
高輝度な布反射材を採用し、警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
機能高輝度反射材
素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
素材は高密度ポリエステル100%。夕刻~明け方の現場で際立つ反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証国内メーカーのUSBモバイルバッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約6時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証国内メーカーのUSBモバイルバッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約6時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
程よいユーズド加工でカジュアルライクに着用可能
夏に最適なライトオンスデニム
裏側に樹脂コーティングを採用し、デニム素材の風合いを残しつつ漏気を防止します。
洗い+擦りの程よいユーズド加工でよりカジュアルライクに着用可能なベストタイプ。
金属素材の付属パーツがデザインのアクセントに。
セット内容服のみ
素材綿65%・ポリエステル35%
仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ