約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様ヒーター内蔵
セット内容本体、充電アダプター、バッテリー
材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)8
温度調節3段階
充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
こんなお得な商品も!
手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
カーボンファイバー
用途作業用
セット内容専用バッテリー 5V専用
色ブラック
質量(g)約80
入数(双)1
出力電流(A)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×73×13
機能防寒、発熱
材質(手袋)ポリエステル100%
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)3000
ケーブル長(cm)充電用USBケーブル:25
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ヘザーグレー
ゲージ数13
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
速暖効果のあるバッテリーセット付の手袋です。
用途寒い中の作業やツーリングに。
付属品専用USBケーブル(二股)、専用USBバッテリー7.4V×2台
トラスコ品番568-2868
材質ナイロン100%
色ブラック
サイズM
全長(cm)33
手のひらまわり(cm)28
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿防水素材Hiporaを内蔵したオーバーグローブスタイルのレイングローブ。
グローブの上から着用し、手首のアジャスターと裾のドローコードを絞るだけの簡単装着で突然の雨に即対処できるアイテムです。
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ハイポーラ
機能透湿防水素材を使用/運動性を高める立体裁断
カーボンファイバー仕様のヒートミトン 防水、防風加工
用途作業 カジュアル
混率(%)ポリエステル100
関連キーワード