両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第1関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%
色白
入数(双)1
機能伸縮性
中指長(cm)2
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
ホコリが出にくいナイロン素材。細かな作業に最適な指出しタイプ。手荒れや汗ムレを軽減。
用途ディスポ手袋や作業手袋の下履き
機能通気性
入数(双)10
材質ナイロン100%
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%
色白
入数(双)1
機能伸縮性
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
色ブラック
入数(双)3
機能フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数15
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
生地素材はソフトで柔らかくフィットします。どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。
厚さ(mm)0
色ブラック×カモフラ
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
用途軽作業 日曜大工 アウトドア
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry
厚さ(mm)0.8
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能耐久性、通気性、耐衝撃
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
色ブラック
入数(双)1
機能フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数15
指先仕事に最適な指出し手袋です。
用途指先の感覚が重要な軽作業などに。
材質手袋:綿100% スベリ止め:塩化ビニール
色ホワイト
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
関連キーワード