柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
細かな作業向きの背抜きグローブです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械
仕様背抜き、フィット感
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。
色ブルー
全長(cm)28.5
材質手袋:ポリエチレン(PE)
仕様片エンボス加工
厚さ(mm)0.02
入数(枚)200
規格食品衛生法適合品
粉有無粉なし
エンボス加工片エンボス
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
材質(裏)綿100%
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。
実験、研究など。
全長(cm)25
仕様出荷検査基準/AQL抜取検査
厚さ(mm)0.08
材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)
入数(枚)100
適合規格食品衛生法適合
機能耐油・耐突刺
粉有無粉あり
食品衛生法適合
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
色ブルー
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性、薄手
全長(cm)24
粉有無粉あり
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法適合
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。
吸汗、速乾性に優れている。
手首布ゴム、マジックテープ止。
紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。
洗濯可能。
エスコ品番EA353BG-76
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
通気性がよく長時間使用しても手袋内が蒸れにくいです。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。
ドライブや一般軽作業に最適。個性豊かなカラー展開。
用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など
材質・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
入数(双)1
機能通気性、すべり止め付き
コーティングなし
指マチマチツキ
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
厚さ(mm)0.075
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
食品衛生法適合
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。極薄で手にフィットします。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
トラスコ品番399-3311
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.15
色ブルー
サイズM
入数(枚)100
全長(cm)25
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)19
左右区別左右兼用
粉有無粉なし
食品衛生法適合
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5
色ブルー
厚さ(mm)0.07±0.01
機能耐薬品・伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
入数(枚)100
仕様未滅菌
タイプ中厚
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用
全長(cm)23
色ブルー
入数(枚)100
粉有無粉なし
HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。フィット性に優れています。耐薬品性に優れています。精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09
色青
規格耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認、【AQL(合格品質水準)】1.5
機能耐薬品性
全長(cm)24
粉有無粉なし
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色濃青
厚さ(mm)約0.12
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
長繊維のナイロン糸を縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。非常に薄いため作業性に影響しません。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業など
色ホワイト
材質ナイロン
入数(双)10
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
右手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
セット内容右手2枚
入数(枚)2
左右区別右手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色青
厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06
規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
天然ゴムは食品に優しく安全な素材です。
薄手で柔軟性があり手にぴったりフィットしますので細かな作業や長時間作業に最適です。
食品衛生規格合格品です。
用途食品加工、清掃用として。
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.10(手のひら)/0.12(指先)
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色青
厚さ(mm)0.2
機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)50
左手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
セット内容左手2枚
入数(枚)2
左右区別左手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
伸縮性がありソフトな快適フィット感
滑りにくく、しっかりとしたグリップ力
洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥
ポリウレタン(手のひら)は日本製
異物混入対策に配慮した青色です。
用途食品工場
色ブルー
全長(cm)27.0
耐熱温度(℃)200
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革
材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)
材質(インナー)綿ニット
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。指先エンボス加工でつかみやすい。独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい。食品衛生法規格試適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー。パウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に。食品製造、調理作業に。試験、分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に
材質ニトリルゴム
長さ(mm)230
厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16
全長(mm)230
色青
入数(枚)100
規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合
機能耐透過性、耐浸透性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.18MB)
粉有無なし
エンボス加工指先エンボス
極薄タイプのニトリル手袋で細かな作業に適しています。
材質NBR
厚さ(mm)指先0.10(±0.02)・手のひら0.07(±0.03)
全長(mm)240(±5
色青
入数(枚)3000
左右区別左右兼用
粉有無粉なし
全長(cm)29
材質ポリエチレン、エンボスなし
厚さ(mm)0.03
袋入りタイプが新登場!
強度とコストのバランスが良いタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
調理から盛りつけまで幅広く。
中厚手タイプ。
食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR)
サイズM
色青
入数(枚)200×15袋
機能耐久性
粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます
小指の付け根が三本胴編み縫製
通気性抜群で、手の平がムレにくい
手の形にフィット
すべり止め付き
安心、安全な日本製
手の形にフィットするため細かい作業も可能です
材質(手袋)ナイロン
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数18
クリーン度クラス100対応品です。表面強力グリップタイプです。青色の為、異物混入対策にお勧めです。
入数(枚)100
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
入数(双)1
機能通気性、柔軟性
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。
厚さ(mm)1.4±0.5%
関連キーワード
1
2
3
次へ