2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム
色オレンジ
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
抗菌剤を配合しているので、衛生的です。
通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。
強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。
仕様抗菌
材質天然ゴム
色グリーン
しっかり紙をめくれます。ピッタリフィット!
仕様JOINTEXオリジナル
材質シリコーン
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個
テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質シリコンゴム
形状ストレート
厚さ(mm)0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シール防着、非粘着性
指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色アメ色
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質合成ゴム(EPDM)
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色オレンジ
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)70±0.2
厚さ(mm)0.10±0.02
肉厚0.10±0.02
機能制電
表面抵抗値(Ω)1010-11
粉有無粉無
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
仕様抗菌仕様
材質天然ゴム
色オレンジ
丈夫で使いやすい指サック、指に合わせてサイズもいろいろ。
10ヶ入り。
材質天然ゴム
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
材質天然ゴム
色アメ色
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
キャップ型・リング型をセットにしたタイプミックス
1.指を柔らかく包みズレずにフィット
2.まさつ力2倍※の新素材が紙をしっかりキャッチ
3.男性でも女性でも使いやすく、汚れが目立ちにくいネイビーブルー
2タイプ使うことで作業効率のUP
蒸れにくく、圧迫感の少ないメクリッコキャッチで、長時間の使用も快適に
色ネイビーブルー
材質(本体)TPE
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)0.25
色グレー
機能耐溶剤
全長(cm)7
ディスポタイプの安価で使い易い指サックです。 ●巻き上げた状態になっていますので、はめやすくなっています。
材質天然ゴム
柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
用途軽作業などの作業に
色アメ
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.45
入数(双)20
加工しなやかで
機能耐久性
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
抗菌タイプ。パック入り。
材質天然ゴム
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色アメ色
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)0.4
色茶
入数(双)20
機能耐油
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
関連キーワード
1
2
3
4
次へ