発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト
サイズM
胸囲(cm)100
混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85
肩幅(cm)43
着丈(cm)67
連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)
機能4ヶ所発熱
裾廻り(cm)102
温度調節3段階:High、Midium、Low
適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥16,900
税込¥18,590
欠品中
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
種別ベスト
機能軽量、ストレッチ
混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100
材質(ボタン)樹脂
仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)3400
加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。
色Black
太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ
材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
関連キーワード