商品豆知識
背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
セット内容ウェアのみ
色ネイビー
混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
空気漏れが少なく、優れた撥水性と透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外でも温度上昇を抑えて赤外線をカットするチタンコーティング加工を生地裏に採用しました。
直射日光にさらされる環境に最適の一枚です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット/赤外線カット/チタンコーティング
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。
小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減。
接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。
過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
色ブラック
定格容量11.52Wh
厚さ(mm)38.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵)
質量(g)約160
最大風量(m3/min)2.8(46L/秒)
風量調整3段階切替
充電時間(時間)約3
寿命約2000時間(ファン)
充放電回数(回)約300
バッテリーLi-ion電池
使用時間(時間)風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8h
セット内容ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個
混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング)
入力電圧(V)DC5(MicroUSB)
バッテリー電圧(V)3.6
入力電流(A)1(MicroUSB)
バッテリー容量(mAh)3200
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ
混率(%)綿100
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
材質コンデニア
仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。手元に風が来ない半袖タイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。
火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。
ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。
セット内容服のみ
材質防炎加工綿
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)バッテリー:約8
生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
種別ベスト
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能なウェア75300のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別長袖ブルゾン
機能野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善します
セット内容上下セット
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)28000
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
空調ウェア専用に開発した風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
空調ウェア専用に開発した風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調ベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(0911)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える!
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
仕様左胸ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、ウエストドローコード、脇ポケットケーブルホール、風気路メッシュ
襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能UVカット
材質デュスポ
仕様胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、バッテリーポケット、左腕ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、左腕ペン差し
日中の視認性を高めたヴィヴィッドな蛍光色のポリエステル100%を採用し、高輝度な布反射プリントを施したユニセックス仕様の空調安全ベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。現場ではより効果を高める長袖コンプレッション(20016)との組み合わせが人気です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
機能高輝度反射材
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
機能帯電防止素材/反射
必要に応じて袖をジッパーで取り外せるデザイン性に優れたフーディタイプでユニセックス仕様の2way空調パーカーです。フロントポケットは上下に2段用意し、取り外した袖を収納できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容2Way空調パーカー:1着
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
機能2way仕様:長袖ジャケット、フーディベスト
警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい高輝度な布反射材を採用した、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
色サックス
混率(%)ポリエステル100
機能高輝度反射材
反射+チタンコーティングで涼しく快適!。温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)。前後の反射テープで夜間の警備や作業時の安全性UP
素材ポリエステル100%
撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!。現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%
サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。フルハーネス対応。ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き。首回り風抜け仕様。制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。
用途空調ウェア
仕様フルハーネス対応
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
適合規格製品静電JIS T 8118
混率(%)ポリエステル100
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
用途空調ウェア
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
混率(%)ポリエステル100
機能ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
用途空調ウェア
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
混率(%)ポリエステル100
機能ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
用途空調ウェア
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
混率(%)ポリエステル100
機能ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可
サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。紫外線対策に効果的なポリエステル素材を使用し、過酷な環境での有害な紫外線からガードします。ケーブル止めマジックテープ付き。首回り風抜け仕様
用途空調ウェア
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
混率(%)ポリエステル100
サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。紫外線対策に効果的なポリエステル素材を使用し、過酷な環境での有害な紫外線からガードします。ケーブル止めマジックテープ付き。首回り風抜け仕様
用途空調ウェア
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
混率(%)ポリエステル100
高輝度な布反射材を採用し、警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
機能高輝度反射材
風を逃がさない高密度ポリエステル100%を採用したユニセックス仕様の空調半袖ブルゾンです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。現場ではより効果を高める長袖コンプレッション(別売20016)との組み合わせが人気です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調半袖ブルゾン:1着
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調ブルゾンです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調長袖ブルゾン:1着
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
東レの"エコディア(R)PET"を採用。
ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。
オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。
前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
セット内容服のみ
機能エコ/撥水/帯電防止素材/反射
素材エコディア(R)PET
国産の高度な防汚加工を施した精悍なホワイトカラーのユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質綿混
色ホワイト
混率(%)ポリエステル80+コットン20
機能防汚加工
防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。スッキリスマートなブルゾンで現場を引き締める!!。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ
素材ポリエルテル65%/綿35%
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
国内生産にこだわった日本製の生地を採用した迷彩柄ユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。※縫製は海外工場になります。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ