ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。
バッテリーとファンがセットになっているので購入後すぐご使用が可能となっております。
用途作業
色グレー
混率(%)ポリエステル100
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質綿
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
電圧(V)ファン:30
風量4段階調整
ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8
ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8
出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4
入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3
バッテリー容量(mAh)26000
素材綿100%
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
混率(%)綿100
生地コットンブロード
材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地交繊トロピカル
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地交繊トロピカル
材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
機能帯電防止素材/反射
胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ。胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
出力電圧(V)7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2】4.5【6】6【5】9【3.3】23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ。動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
色【ウェア】ブルー
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(空調服/FAN2200使用時)
セット内容セット品
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23
充電時間8時間(LIACRの場合)
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23
充電時間8時間(LIACRの場合)
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
色【ウェア】ブルーイエロー
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
セット内容セット品
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
セット内容セット品
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23
充電時間約8時間(LIACRの場合)
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)バッテリー:約8
生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途食品関係での作業
厚さ(mm)【ファン】40
色ホワイト
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル75・綿25
充電時間(時間)3.5
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル100
材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ドビー(ポリエステル100%)
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能を持ち、洗濯による汚れの再付着を防止します。前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ。汗の気化熱を利用した涼しい服です。掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
その他冷却ファン別売り
セット内容服のみ
材質クラボウ サマーツイル オフルージュ加工
サイズM
胸囲(cm)116
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)50
袖丈(cm)55
着丈(cm)64
背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ブロードポリエステル75%、綿25%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ