カテゴリ

  • 手袋(113)
    • 溶剤用手袋(67)
    • ポリエチレン ディスポ手袋(12)
    • 酸、アルカリ用手袋(8)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(5)
  • 作業服(2)
    • 耐薬品エプロン(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ダイヤゴム(22)
  • TRUSCO(3)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(2)
  • 宇都宮製作(5)
  • サミテック(1)
  • アズワン(5)
  • アンセル(14)
  • UVEX(ウベックス)(11)
  • エスコ(7)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(5)
  • ミドリ安全(4)
  • 重松製作所(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • Guardian(3)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • コーコス信岡(2)
  • ホーケン(2)
  • プロワーク(2)
  • つばさ(2)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(24)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(18)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(2)
耐溶剤性
  • N-メチルピロリドン(1)
  • その他(4)
  • アセトン(2)
  • ケトン・アルコール(2)
  • シクロヘキサノン(1)
  • シンナー(3)
  • ジメチルホルムアミド(1)
  • メタノール(2)
  • 有機溶剤全般(23)
  • 耐油(18)
  • 酸・アルカリ溶剤(4)
  • 静電気対策タイプ(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(14)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(8)
  • 機能耐油(32)
  • 機能耐溶剤(51)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(26)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能防寒・保温(4)
  • 機能防水・撥水(6)
  • 機能静電気防止(4)
耐透過性
  • その他(9)
  • アルカリ類溶剤(3)
  • ケトン・酢酸エチル(3)
  • 酸・アルカリ溶剤(5)
全長(cm)
  • 21(1)
  • 23(4)
  • 24(3)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 26(5)
  • 27(8)
  • 27.5(6)
  • 28(3)
  • 28.5(3)
  • 30(23)
  • 31(5)
  • 32(5)
  • 33(12)
  • 35(6)
  • 35.5(2)
  • 36(2)
  • 38(4)
  • 65(2)
21・23・24・24.5・25・25.4・26・27・27.5・28・28.5・30・31・32・33・35・35.5・36・38・65・全長(cm)をもっと見る
サイズ
  • M
  • 3L(2)
  • L(146)
  • LL(92)
  • S(80)
  • SS(10)
  • その他(3)
  • フリー(23)
  • 女性用(1)
材質
  • その他(2)
  • クロロプレンゴム(2)
  • シリコーン(2)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(33)
  • ネオプレンゴム(7)
  • バイトン(1)
  • ブチルゴム(5)
  • ポリウレタン(29)
  • ポリエチレン(13)
  • ポリオレフィン(1)
  • 合成繊維(6)
  • 塩化ビニール(5)
  • 天然ゴム(2)
  • 綿(5)
その他・クロロプレンゴム・シリコーン・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・バイトン・ブチルゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・ポリオレフィン・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・綿
入数
  • 1(62)
  • 3(2)
  • 5(8)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(13)
  • 200(3)
  • 3000(1)
1・3・5・25・30・40・50・100・200・3000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐溶剤」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー 宇都宮製作シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー宇都宮製作
11,980税込13,178
1ケース(50袋×100枚)
7日以内出荷
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。・外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、すべりを防ぎます。・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。・焼却しても有害なガスは発生しません。・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
用途・家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ポリエチレンクリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐溶剤エンボス加工外エンボス
シンガーポリスリム袋入 宇都宮製作シンガーポリスリム袋入宇都宮製作
9,998税込10,998
1ケース(60袋×100枚)
7日以内出荷
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。・外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、すべりを防ぎます。・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。・焼却しても有害なガスは発生しません。・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.027入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)27.5
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
5日以内出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35関連資料(4.46MB)
プラスチックグローブ グローブマニア(川西工業)プラスチックグローブグローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)厚さ(mm)0.05クリア入数(枚)100機能耐油・耐洗剤・耐久・柔軟性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品チラシ(0.42MB)粉有無粉なし
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07サミテック
749税込824
1双
当日出荷から9日以内出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。仕様裏布付材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿ミッドナイトブルー入数(双)1機能耐油、耐溶剤全長(cm)33.0耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
エコハンド20枚 M ダンロップ ホームプロダクツエコハンド20枚 Mダンロップ ホームプロダクツ
349税込384
1袋(20枚)
翌々日出荷
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。
用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。仕様極うす手タイプトラスコ品番205-6584材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03半透明サイズM全長(cm)28手のひらまわり(cm)28
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,898税込2,088
1函(50枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
アズツール耐油手袋 アズワンアズツール耐油手袋アズワン
379税込417
1双
翌々日出荷
油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
材質表地/PVC、裏地/綿全長(mm)約300入数(双)1機能耐油耐溶剤性
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入Shield Scientific
4,698税込5,168
1箱(50枚)
翌々日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分関連資料(1.61MB)耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
ブチルゴムグローブ 厚み0.33mm Guardianブチルゴムグローブ 厚み0.33mmGuardian
6,998税込7,698
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33全長(mm)280入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm Guardianブチルゴムグローブ 厚み0.89mmGuardian
14,980税込16,478
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.89全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm Guardianブチルゴムグローブ 厚み0.18mmGuardian
7,298税込8,028
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.18全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean)耐薬品性カッポウ衣MCC(MaxClean)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業種別袖付きエプロン材質裏:ポリエステル 表:PTFEホワイト機能耐薬品・耐溶剤・耐熱耐熱温度(℃)260特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
ポリエチ手袋 100枚入 内エンボス 9030 カジメイクポリエチ手袋 100枚入 内エンボス 9030カジメイク
459税込505
1箱(100枚)
4日以内出荷
内エンボス加工を施し、手のベタ付きやムレを防ぎます。便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使いいただけます。耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途食品加工・美容・清掃などに。材質ポリエチレン全長(mm)275(±10)クリア入数(枚)100機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性エンボス加工内エンボス
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセルクリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360アンセル
5,898税込6,488
1袋(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス工場の消毒および衛生管理部品の組み立て医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚アイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
予約販売
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズM質量(g)460入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20粉有無粉なし
耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”ダイヤゴム
3,398税込3,738
1双
当日出荷
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45ブラック入数(双)1機能耐透過性・耐溶剤性・防水性全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
テムレス SHOWA(ショーワグローブ)テムレスSHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性を有しています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
オリーブグリーン入数(双)1機能透湿性・防水性・ 耐洗剤性材質(繊維部)ナイロン、ポリウレタン材質(樹脂部)ポリウレタン
ケミシールド 中厚手 グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手グローブマニア(川西工業)
399税込439
1双
当日出荷
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌材質(裏)綿(植毛)材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 DAILOVEダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011DAILOVE(2件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り つばさポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入りつばさ
299税込329
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法合格品。手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。材質ポリエチレンクリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性全長(cm)27.5粉有無無しエンボス加工外エンボス
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス ブルー 100枚入り つばさポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス ブルー 100枚入りつばさ
299税込329
1箱(100枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
食品衛生法合格品。手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。材質ポリエチレンブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性全長(cm)27.5粉有無無しエンボス加工外エンボス
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EXダイヤゴム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
VooGOニトリル手袋 PF ブルー MIMI・インターナショナルVooGOニトリル手袋 PF ブルーMIMI・インターナショナル
59,900税込65,890
1ケース(30箱×100枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
材質NBR(ニトリルゴム)ブルー入数(枚)3000機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性総質量(kg)約17
クイン ポリエチ手袋 宇都宮製作クイン ポリエチ手袋宇都宮製作
309税込340
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。外エンボスで滑りにくく、手軽に使える万能タイプの手袋です。酸アルカリに強く耐薬品性に優れています。食品衛生法370号に適合。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など半透明入数(枚)100エンボス加工外エンボス材質ポリエチレン規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐溶剤
ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 宇都宮製作ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入宇都宮製作
329税込362
1袋(200枚)
当日出荷から8日以内出荷
外面に細かなエンボス(凹凸)加工により、スベリを防ぎ作業性にも優れています。 指先に絞り加工を施し、脱げにくい形状です。 耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 焼却しても有毒なガスは発生しません。
機能耐薬品・耐油・耐溶剤入数(枚)200エンボス加工外エンボス材質ポリエチレン規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号)厚さ(mm)0.023
使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボスTRUSCO
429税込472
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、脱着がスムーズです。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。
用途油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋superior glove(スーペリア)
5,398税込5,938
1双
当日出荷から4日以内出荷
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
[M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ[M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤エスコ
2,980税込3,278
1双
当日出荷
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番64-7841-04
[M/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) エスコ[M/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製)エスコ
23,500税込25,850
1双
当日出荷
耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
材質ブチルゴム、バイトン厚さ(mm)0.3全長(mm)300ブラックサイズMアズワン品番64-7841-02
[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズM質量(g)92アズワン品番64-2206-98
耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3000UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-435アンセル
1,698税込1,868
1双
当日出荷から翌日出荷
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
耐溶剤手袋ユーケミ 3300 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3300UVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
翌日出荷から翌々日出荷
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能化学物質耐性ブルー全長(cm)32材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.21EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷から翌日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業機能耐摩耗性、化学物質耐性ブラック全長(cm)30材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.5滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋プロファプレン CF33UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌日出荷
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)アンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865アンセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら