カテゴリ

  • 作業服(35)
    • 防護服・保護服・特殊服(13)
    • エプロン(12)
  • 手袋(182)
    • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(61)
    • 耐油手袋(25)
  • クリーンルーム用品(8)
    • クリーンルーム用ウェア類(8)
  • 医療(3)
  • 救急・衛生(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(17)
  • ゴールドウイン(1)
  • Shield Scientific(3)
  • 原田産業(1)
  • ミドリ安全(4)
  • コクゴ(1)
  • アンセル(41)
  • MAPA(19)
  • 宇都宮製作(19)
  • TRUSCO(17)
  • ファーストレイト(7)
  • エスコ(6)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • ワコウ(6)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(6)
  • アトム(4)
  • フロンケミカル(4)
  • ATG(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(44)
  • 色グレー(10)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(8)
  • 色ブラック(24)
  • 色ブルー(78)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(42)
  • 色レッド(1)
サイズ
  • M
  • 3L(19)
  • 3S(1)
  • 4L(7)
  • 5L(1)
  • 6号(1)
  • 7号(1)
  • 8号(1)
  • 9号(1)
  • L(225)
  • LL(141)
  • S(156)
  • SS(56)
  • その他(1)
  • フリー(57)
  • 女性用(2)
  • 子供用(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐薬」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー 宇都宮製作シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー宇都宮製作
11,980税込13,178
1ケース(50袋×100枚)
7日以内出荷
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。・外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、すべりを防ぎます。・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。・焼却しても有害なガスは発生しません。・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
用途・家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ポリエチレンクリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐溶剤エンボス加工外エンボス
シンガーポリスリム袋入 宇都宮製作シンガーポリスリム袋入宇都宮製作
9,998税込10,998
1ケース(60袋×100枚)
7日以内出荷
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。・外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、すべりを防ぎます。・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。・焼却しても有害なガスは発生しません。・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.027入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)27.5
ニトリルグローブ -UV対策袋仕様- FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブ -UV対策袋仕様- FRシリーズファーストレイト
19,980税込21,978
1ケース(10袋×200枚)
6日以内出荷
UV対策の袋に入ったしっかりした中厚の手袋です。耐薬品性に優れています。紫外線遮光性を高めるために不透明袋(白色)に入っています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
ブルーエンボス加工指先から手のひらまで
ニトリルグローブV FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブV FRシリーズファーストレイト
9,198税込10,118
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
薄手仕様のバイオレットブルー色ニトリル手袋です。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
バイオレットブルーエンボス加工指先のみ
ニトリルグローブBD FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブBD FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
中厚のパウダー(コンスターチ)付きのニトリル手袋です。合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様ASTM D6319ブルー(BD)質量(g)4タイプ中厚規格食品衛生法適合エンボス加工指先から手のひらまで
ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブ5B FRシリーズファーストレイト
14,980税込16,478
1ケース(10箱×150枚)
6日以内出荷
しっかりした肉厚のストロングタイプの手袋です。エンボス(凸凹)加工:指先から手のひらまで。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
ブルー
ニトリルグローブMB1 FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブMB1 FRシリーズファーストレイト
1,498税込1,648
1箱(150枚)ほか
翌々日出荷
さわやかなミントブルー色のニトリルグローブです。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。
仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ミントブルー質量(g)3エンボス加工指先のみ食品衛生法適合
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)アズワン
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
打ち抜きPEエプロン AUPEシリーズ AITEX打ち抜きPEエプロン AUPEシリーズAITEX
33,980税込37,378
1ケース(12袋×50枚)
5日以内出荷
●厚手のポリエチレン素材にエンボス加工を施したエプロンです。
Thff Guard ニトリル厚手ディスポ 久冨勝Thff Guard ニトリル厚手ディスポ久冨勝
959税込1,055
1箱
3日以内出荷
厚手仕様でハードな作業にも対応。エンボス加工でグリップ◎。ニトリル性で耐油・耐薬品性能に優れます。
用途車の整備、機械作業、メンテナンス作業、油作業、農作業・園芸材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.19(±0.03)、指先:0.20(±0.03)、袖:0.08(±0.03)
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
耐薬手袋 アルファテック 38-001 Ansell耐薬手袋 アルファテック 38-001Ansell
8,298税込9,128
1双
当日出荷
アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA耐薬品手袋 トリオニック517MAPA
769税込846
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA耐薬品手袋 トリオニック519MAPA
559税込615
1双
当日出荷
機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514MAPA
779税込857
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA耐薬品手袋 トリオニック522MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07サミテック
749税込824
1双
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。仕様裏布付材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿ミッドナイトブルー入数(双)1機能耐油、耐溶剤全長(cm)33.0耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1サミテック
1,298税込1,428
1双
当日出荷
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。仕様裏布付材質表:クロロプレンゴム、裏:綿全長(cm)33
エコハンド20枚 M ダンロップ ホームプロダクツエコハンド20枚 Mダンロップ ホームプロダクツ
349税込384
1袋(20枚)
当日出荷
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。
用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。仕様極うす手タイプトラスコ品番205-6584材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03半透明サイズM全長(cm)28手のひらまわり(cm)28
ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
6,898税込7,588
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満) 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラック全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,898税込2,088
1函(50枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入 おたふく手袋ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入おたふく手袋
1,698税込1,868
1組(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。突き刺し強度に優れています。粉無しタイプです。煮沸消毒ができます。
用途自動車整備・精密部品組立・食品加工材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)100全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405MAPA
279税込307
1双
当日出荷
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485MAPA
3,798税込4,178
1袋(12双)
当日出荷
しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420MAPA
519税込571
1双
当日出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492MAPA
339税込373
1双
当日出荷
機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入Shield Scientific
4,698税込5,168
1箱(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分関連資料(1.61MB)耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
ゆうゆうグローブPE 錦尚金ゆうゆうグローブPE錦尚金
499税込549
1パック(200枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。ポリエチレン製使い捨て手袋は、耐油性、耐薬品性に優れ、低コストで食品、掃除、介護、園芸等に、家庭用から業務用まで幅広く利用されています。食品衛生法に適合しているため、飲食店や食品製造加工分野でよく使われています。
材質PE入数(枚)200規格食品衛生法適合機能耐油性、耐薬品性
ゆうゆうグローブニトリルフィットグローブ 錦尚金ゆうゆうグローブニトリルフィットグローブ錦尚金
1,398税込1,538
1パック(100枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。環境への配慮されているエコな素材であり、食品にも安心してお使いいただけます。抜群の強度、手にしなやかにフィットし、操作性に優れています。無駄なく使える左右兼用タイプで経済的にお使いいただけます。パウダーフリー処方。強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性に優れています。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質ニトリル入数(枚)100機能強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性粉有無なし
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズBioClean
379税込417
1双
翌々日出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズBioClean
659税込725
1双
翌々日出荷
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズMAPA
4,598税込5,058
1双
翌々日出荷
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム全長(mm)600肉厚(mm)1
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382MAPA
2,898税込3,188
1双
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿厚さ(mm)1.35全長(mm)360ブラック入数(双)1加工ぺブルエンボス加工(表面)機能柔軟性
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M MAPA厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm MMAPA
28,980税込31,878
1双
翌々日出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き関連資料(0.52MB)
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ ダイヤゴムダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズダイヤゴム
3,198税込3,518
1双
翌々日出荷
JIS T 8116:2005適合品ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創関連資料(0.61MB)
クリーンノールニトリル手袋ショートブルー γ線滅菌済 アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートブルー γ線滅菌済アズワン
5,430税込5,973
1箱(100枚)
翌々日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)約240入数(枚)100機能耐突刺・耐油性・耐薬品性表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
クリーンノールニトリル手袋ショート アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートアズワン
5,910税込6,501
1箱(100枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。クリーン洗浄品は超純粋洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)関連資料(0.52MB)
【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入アズワン
4,340税込4,774
1箱(2袋×50枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。フィット性に優れています。環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100(50×2袋)機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)宇都宮製作(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱
当日出荷から5日以内出荷
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07(指部)ブルー入数(枚)250機能薄手、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
2,798税込3,078
1パック(100枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値ですブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら