26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン耐酸衣
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット 材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工) 胸廻(cm)120 機能耐薬品性
1枚
特価
24,280 税込26,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 胴囲(cm)上衣110、ズボン102 材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮 仕様裏地なし セット内容上下 種別保護服 ブルー 質量(g)1450(Lサイズ) 規格JIS-T8115 労働衛生保護服 機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1枚ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレー 仕様バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏) 種別長袖つなぎ 素材アクリル系100%(カネカロン) 袖丈長袖
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレー 仕様背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏) 種別上衣 素材アクリル系100%(カネカロン) 袖丈長袖
1着
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撥水加工を施しています。 衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。 帯電防止素材使用です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 混率(%)ポリエステル100 仕様撥水加工
1着
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。 高い柔軟性とグリップ力があります。 裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。
仕様裏布:なし トラスコ品番421-0196 材質クロロプレン、ナチュラルラテックス 厚さ(mm)0.65 サイズM 全長(cm)40 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)19
1双
2,998 税込3,298
当日出荷

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズM 全長(cm)65 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-28 厚さ(mm)0.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズM 全長(cm)35 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-25 厚さ(mm)0.5
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

1双
2,980 税込3,278
当日出荷

仕様フロント/コイルファスナー、ウエスト/脇ゴム、フラップ・袖口/マジックテープ グレー 機能帯電防止 素材アクリル100% 適応オールシーズン
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ポリウレタン ブラック エコマーク認定認定 機能通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 エコマーク認定番号24 103 006
1双ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) 機能耐薬品性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロファストロング
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。 グリーン 全長(cm)33.0 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0639 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1 EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
1双ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.38 全長(mm)330 グリーン 機能耐薬品
1双
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
手の保護と快適作業に。 しなやかさと耐久性を兼ね備えたビニル手袋です。 手にフィットして細やかな作業に便利な薄手タイプ。
用途漁業、農業、印刷、油を使う細かな作業、清掃、草むしり、洗濯など
1セット(3双)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロワークのポリエチレン手袋。 指先の感触が生き、細かな作業に便利です。 酸・アルカリに強い手袋です。 ダイオキシンの心配がありません。 左右兼用。 200枚入りのエコノミータイプ。
用途一般軽作業 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.024 透明 タイプ極薄手 規格食品衛生法適合 全長(cm)27±0.5 入数(枚)200 機能耐酸・耐アルカリ 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(200枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロワークのポリエチレン手袋。 指先の感触が生き、細かな作業に便利です。 酸・アルカリに強い手袋です。 ダイオキシンの心配がありません。 左右兼用。 200枚入りのエコノミータイプ。
用途一般軽作業 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.024 ブルー タイプ極薄手 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 機能耐酸・耐アルカリ 全長(cm)27±0.5 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(200枚)
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
1ケース(100双)
349,800 税込384,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)