制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
材質ポリエステル
タイプ男女共用
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色ブルー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質ポリエステル
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
色黒
混率(%)ポリエステル100
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質ポリエステル
タイプ男女共用
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリーンルーム用ウエアです。センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。
材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色ホワイト
ISO規格7
RoHS指令(10物質対応)対応
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN規格【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5。EN規格【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6。EN 1149-1:2006適合品。EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
種別つなぎ
材質中間層:PPメルトブロー不織布
色ホワイト
規格EN規格
材質(基布)SMS3層構造不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
表地ナイロン素材のツナギです。
胸ポケットライン入り
中綿は入っていません
フード付きで、襟元にしまえるフードインタイプ
腰伸び
用途塗装や防塵にも。
その他生地の質量は目安です。
種別長袖つなぎ
混率(%)ナイロン100
生地ナイロンタフタ
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈長袖
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。
種別つなぎ
材質不織布ポリプロピレン
色ホワイト
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
材質ポリプロピレン
種別つなぎ
規格JIS規格
機能通気性、粉体防護
JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品
通気性96cm3/cm2/s
耐摩耗性Class1
耐突刺し性Class1
透湿度(g/m2・h)400
引裂強度Class3
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
色ホワイト
仕様裾口シームレス化による軽量化
種別セパレート服 上衣ヤッケ
材質ポリプロピレン100%
通気性96cm3/cm2/s
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
色ホワイト
仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い
種別セパレート服 下衣
材質ポリプロピレン100%
通気性96cm3/cm2/s
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。
暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。
夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
色ホワイト
混率(%)ポリプロピレン100
通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
通気性96cm3/cm2・s
仕様裾口シームレス化による軽量化
種別セパレート服 上衣ファスナー付き
材質ポリプロピレン100
色ホワイト
べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地の防塵服。
洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を備えた高機能感性繊維「カルキュロ(R)」と快適吸汗清涼織物「アクアドライ(R)」を組み合わせたクリーンルーム用衣服。
導電糸入りの制電性を有する製品。
親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。
衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、ウエストひも調節付き。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
清浄度ISO CLASS 7(FED/STD クラス 10000)(目安)
色ホワイト
生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
ロング仕様の防塵手袋ですのでクリーンウェアや長袖作業着の袖口にしっかりおさまり発塵を防ぎます。
全長(cm)27
材質(掌側)ポリエステル、PUラミネート
入数(双)12
材質(甲)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。
正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付
種別つなぎ
材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)
色前面:白/背面:青
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。
種別つなぎ
色ホワイト
機能通気性、防じん
素材ポリプロピレン
帝人フロンティア株式会社の特殊断面素材"ウェーブロン "の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。
"ウェーブロン "は、ユニークな四つ山偏平状断面をもつ新感覚の機能性繊維です。
従来の丸断面繊維と比べ、織物組織の隙間を密に埋めることができ、四つ山偏平形状の原糸特性を生かしたファブリケーションで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています。
用途クリーンルーム用(製薬等)
生地性能制電性、吸汗性
混率(%)ポリエステル100
清浄度GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、サイドファスナー、袖口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、袖口ゴム絞り
SMS3層素材の防護服で、軽量・柔軟で通気性のある快適な着心地を提供します。フード部は3枚はぎ構造で、ゆとりがあります。
材質SMS
色ホワイト
タイプフード付続服(前ファスナー(カバー付) フードゴム入 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
入数(枚)50
通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途粉じん対策
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
色白
区分使い捨て
機能粉体防護
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)
縫い目形式内縫い
袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
仕様IEC 61340-5-1 対応
混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。
仕様薄手
エコマーク認定認定
素材難燃サマーツイル、綿100%
材質(ボタン)金属
エコマーク認定番号19 103 080
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。
タイプファスナータイプ
素材難燃長袖ブルゾン、綿100%
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)金属
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。着心地、洗濯耐久性にも優れています。
色ブルー
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
仕様フロントファスナー型
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード