35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル 入数(双)1 機能防振
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。 グリーン 入数(双)1 機能振動軽減 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に 材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック 入数(双)1 機能吸汗・速乾性
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム 動画あり
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など 材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム ブラック
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振・耐切創 材質(甲)アラミド繊維 材質(掌側)人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ 材質(甲)ポリエステル 耐切創性EUカットレベル5(手の平部分) ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振 材質(掌側)人工皮革
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革 オレンジ 入数(双)1 ゲージ数15
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下履き用の防振手袋 取り替え洗濯できていつでも清潔
グレー 入数(双)1 機能防振 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。 材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有) ブラック+グレー 規格ISO10819、JIS T8114 入数(双)1 機能防振 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
機能防振
1双
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。 材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン 入数(双)1 機能防振 生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。 材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル 厚さ(mm)6.4 ブラック、グレー、ハイビズグリーン 規格2221(2003) 耐切創性2 袖口仕様マジック式 EN388規格2221X
1双
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MECHANIX WEAR防振手袋M-Pact
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 ブラック/イエロー 質量(g)140 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応 袖口仕様マジック
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
1双
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。 材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン タイプ3本半指 入数(双)1 機能防振 生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸汗速乾繊維使用で快適。 優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。
機能防振性、切断抵抗 材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革 タイプ蜂対策カラー 入数(双)1 耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5
1双
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒 質量(g)136.1 規格EN388 入数(双)1 機能防振 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 動画あり
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。 材質手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム 厚さ(mm)6 グリーン 全長(cm)23.5~26.1 耐切創性2B 袖口仕様マジック
1双
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適性に優れた多目的手袋です。
質量(g)90.7 入数(双)1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。 素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
1双
2,498 税込2,748
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0784
1双
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バローベ防振手袋
ベース素材に天然ソフト仕上げ牛革を使用、高い耐久性を実現。 掌部と親指の接触部に特殊ウレタンパッドを採用、3層構造で振動を吸収します。手首部はエラステックゴム(プルピース付き)で異物の侵入を防ぎます。 甲側へポリエステル生地を採用。 通気性を確保し、ナックル部は牛革で補強しています。
用途手の保護。 機能防振
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
機能防振
1双
4,398 税込4,838
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋 材質牛革 入数(双)1 機能防振・防滑 材質(掌側)振動吸収剤
1双
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー アンセル 動画あり
防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。 機能振動軽減、引き裂き・摩耗耐性 入数(双)1 ホワイト/ブルー 厚さ(mm)8.3 全長(cm)17.8~19.7
1双
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振・耐切創手袋のロングタイプです。ロングカフスにより木屑などの混入を防御します。
機能防振性、切断抵抗 材質甲/アラミド繊維、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革、(左人差し指・親指の中)PBO繊維、超延伸樹脂 入数(双)1 耐切創性EU規格カットレベル(甲部)3(掌部)5
1双
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で高い防振性能を持たせました。 表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
材質牛革、振動吸収材 機能防振
1双
4,398 税込4,838
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル 厚さ(mm)0.7 機能防振
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革 厚さ(mm)1.5 機能防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

防振、耐切創性に優れています。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。 材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム ブルー 規格ISO10819・JIS T 8114 入数(双)1 機能振動軽減
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし 入数(双)1 機能防振・耐衝撃
1双
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層構造で抜群のグリップ力と耐久性
用途振動作業 機能耐久性 マリンブルー 材質【手袋】綿/ポリエステル・ナイロン、【すべり止め】ニトリルゴム、【防振セル】天然ゴム 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)