ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
デニム調生地の透湿チェストウェダー。水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のチェストウェダー。ウェーディング時に強力な防水性を保ちながらも、汗による湿気はどんどん放出し、快適な釣行が可能。コットン混デニム調のアウター生地を採用したカジュアルなデザイン。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色インディゴブルー
首もとまで防水のスーツタイプのデニムウェダー。水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のウェダースーツ。着脱を容易にするジッパーは防水・強度・耐久性に優れたTIZIP Super Seal(ティー・ジップ スーパーシール)を採用。また雨天などにも対応できるように取り外し可能なフード付。開口部分が大きく開くジッパーは、着やすく脱ぎやすい設計。フェルトソールは二層式で疲れにくく、コケのついたゴロタ石や河川に対応。付属のインナーソールを2枚組み合わせることにより、サイズの微調整も可能。フローターや水面に立ち込んでの釣りに最適。更なるポイントの可能性が広がります
用途釣り・漁具・農業
色インディゴブルー
サイズM
サイズ(cm)【足】(ソールなし)25.5~26、 (ソール1枚)25~25.5、 (ソール2枚)24.5~25
身長(cm)165~170
股下(cm)78
材質(ソール)フェルト
ウエスト(cm)72~88
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるタイツです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。肌触りの良いソフトなアウトゴム。男性に人気のあるモノトーンカラー
材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%、ウェストゴム:ポリエステル70%、ナイロン20%、ポリウレタン10%
色黒
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】。袖アジャストタブ(ダブル)。腹部アジャストタブ(両脇下)。首ストームガードの収納固定機能。スマホも入る大型ポケット。微調整可能なパンツ裾。円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2
素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII
透湿性(g/m2・24hr以上)12000
冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるインナーです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。Tシャツ感覚で着用できる丸首デザイン。男性に人気のあるモノトーンカラー
材質身生地:ポリエステル100%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%
撥水加工にフッ素化合物を使用しない「環境に配慮した」新しいレインウェアを実現しました。コンパクト収納袋付き。初期耐水圧10,000mm/cm2
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。
液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。
「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
規格EN388 2016
機能耐切創、耐油、耐摩耗性
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステル
ゲージ数13
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
植物由来の合成繊維を使用した作業手袋です。伸縮性のある生地を使用しているので、フィット感が抜群です。長繊維を使用しているので、低発じんです。手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。
用途検査、組立てに。
厚さ(mm)0.7
機能伸縮性・フィット感・低発塵
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア
材質PE(ポリエステル)
耐水圧(mm)35000
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
COTTON100%素材のOKEKO-TEX認証取得バリューアイテム
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム、COTTON100%素材、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中部分に風通しの良いエアーベンチレーション、両胸ファスナー付ポケット
種別半袖つなぎ
混率(%)綿100、メッシュ:ポリエステル100
袖丈半袖
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア
耐水圧(mmH2O)35000
材質PE(ポリエステル)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
OKEKO-TEXスタンダード100認証の半袖ツナギ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。帯電防止生地使用、ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能
種別半袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
袖丈半袖
OKEKO-TEXスタンダード100認証の長袖ツナギ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止
袖丈長袖
GORE-TEXグローブインサート採用のロングタイプウインターグローブ。
袖口からの雨・風の浸入を防ぐインナースリーブにもGORE-TEXを使用する最高のツーリング向けグローブ。拳にはCE規格ナックルガードを内蔵。
初期耐水圧(mm/cm2)45000以上
プロテクターknuckle・finger・palm
ストレッチ素材で安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証取得。両胸ファスナー付ポケット、背中アクションプリーツ機能、肩部分に反射パイピング使用。
種別長袖つなぎ
混率(%)綿98、ポリウレタン2
機能ストレッチ
袖丈長袖
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途透湿防水のゴアテックス採用
材質PE(ポリエステル)
クラス2
耐水圧(mmH2O)35000
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途透湿防水のゴアテックス採用
材質PE(ポリエステル)
クラス1
耐水圧(mmH2O)35000
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂
テープ幅(mm)反射テープ:50
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
仕様再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り
GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。ゴアテックス・防水防寒
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)14400以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別パンツ
素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)
股下(cm)76
仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現
仕様再帰性反射テープ、ウエストアジャスタースルーポケット付(左右)、裾ファスナー、コア(R)シーム
テープ幅(mm)反射テープ:50
規格クラス1
股下(cm)76
機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別コート
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
色ブラック
機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
種別コート
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
材質(ボタン)金属
仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
仕様脇シャーリング、両脇止水ファスナー付ポケット、右足GORE-TEXロゴマーク反射プリント、前立切り返し、裾マジックテープ、内側GORE-TEXラベル
種別パンツ
色ブラック
機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。
用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。
規格EN388:2016
エコマーク認定認定
入数(双)1
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)
材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1、EN ISO無し
耐突刺し性1
耐引裂き性2
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
エコマーク認定番号23103005
再生材使用使用
フルグレインレザーを惜しみなく使用した本革仕様
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
街乗りからツーリングまで幅広く使用可能なウインターグローブ。
手の甲、手のひら側にしなやかさのあるゴートレザーを採用。
GORE-TEX®フィルムによる、透湿防水機能完備。
Primaloft®素材が生み出す、水濡れにも強い温かさ。
手のひらにPrimaLoft® Grip Controlを採用し、操作性を追求
人間工学に基づき開発されたERGO PROTECH®プロテクター、スライダーを採用。
Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。
用途バイクグローブ(レディース)
色BLACK/WHITE
街にとけこむアーバンウィンターグローブ
GORE-TEX®を採用し優れた透湿防水性能。
ThinsulateTM150gライニングにより防寒性能を確保。
手のひらにはフルグレインゴートスキンを採用、しなやかさを追求。
PVCナックルと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を解消。
BembergTM(ベンベルグ)生地使用により肌触りの良い装着感を提供。
FIVEオリジナルのTPRスライダーと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。
ベルクロストラップにより、手首の締め付け調節可能。
手首にニットリブを採用し、風や寒気の進入をシャットアウト。
Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ
手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。
全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®素材を使用。
高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。
人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。
ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。
伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。
各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
種類クリーンシューズ
機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性
標準質量(g)480(Lサイズ)
JIS規格新JIS T 8103相当
材質(裏)(底)高密度ウレタン
材質(表)人工皮革(ウレタン系)
足幅3E
表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時)
靴タイプスリッパ
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。
火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。
ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。
セット内容服のみ
材質防炎加工綿
関連キーワード
1
2
3
4
次へ