長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
材質天然ゴム(パウダー微小付)
厚さ(mm)0.09±0.03
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。
材質天然ゴム(帯電防止加工)
長さ(mm)約65
厚さ(mm)約0.09
指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。
材質天然ゴム(帯電防止加工)
厚さ(mm)約0.09
表面抵抗率(Ω)10^10~^12/□
フィット性の高いラテックス製の作業用指サックです。
材質ラテックス
厚さ(mm)0.45以上
入数(枚)10
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色オレンジ
グリップ力に優れた、カットタイプの指サックです。
材質天然ゴム(帯電防止加工済)
厚さ(mm)0.09以上
表面抵抗値(Ω)1010~12/□
エンボス加工指先エンボス加工
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴム
タイプ無硫黄
肉厚(mm)0.16
機能非帯電
体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
装着したままスマホやタブレット端末の操作が可能です。
とても柔らかく指にフィットするため、素肌感覚で装着できます。
抗菌仕様で清潔に使用することが可能です。
材質天然ゴム(パウダー微少付)
長さ(mm)45
厚さ(mm)0.11
厚みがあるのに柔らかく作業性の良い滑り止め付指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ排出削減に役立ちます。レンズの検品時など製品を皮脂汚れから守るために。
仕様エンボス加工:有、RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4071
材質天然ゴム
長さ(mm)40
厚さ(mm)0.4
色アメ
サイズ小
内径(Φmm)15
アズワン品番67-2323-92
1箱(200本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質天然ゴム
全長(mm)63
タイプカット
肉厚(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω)1×105~7
材質天然ゴム、導電性カーボン
厚さ(mm)0.3
色ブラック
入数(双)50
加工細かいスベ
機能導電性
表面抵抗値(Ω)1~105~7Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。
仕様伸び率:750%以上
トラスコ品番195-1329
長さ(mm)70±5
材質/仕上天然ゴム
サイズS
直径(Φmm)15.3
質量(g)130
肉厚(mm)0.09±0.03
入数(双)300
表面抵抗値(Ω)10
抵抗値10^11Ω
アズワン品番64-8746-96
伸長率(%)750以上
1袋(300個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
指サック先端部分の滑り止め加工により、作業がしやすく紙めくり効果に優れた事務用指サックです。電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、まだネイルアート中に汚れ防止等にも。500g入り大容量で気兼ねなくご使用いただける指サックです。
用途電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等
材質ラテックス(天然ゴム)
色オレンジ
導電性指サックをクリーンパック(導電性袋)しました。
材質天然ラテックス(カーボンブラック練りこみ)
肉厚約0.09±0.03mm
表面抵抗値(Ω)106~1012/□
先端に滑り止めがついているので細かい作業に適しています。
材質天然ゴム(パウダー微小付)
厚さ(mm)0.1
タイプカットタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
パウダーが微小タイプの指サックです。
入数(枚)1000
粉有無粉あり
材質天然ゴム(パウダー微小付き)
肉厚(mm)0.1
仕様パウダー微小
先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
入数(枚)1000
粉有無粉あり
材質天然ゴム(パウダー付き)
肉厚(mm)0.1
仕様先端滑り止め付
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
材質シリコン
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指先美人、ラメ入りタイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。※摩擦抵抗の高い素材のため、使用するにつれ摩耗やひびわれ、溶解(軟化)が起きることがありますので早めにおとりかえください。
材質合成ゴム(EPDM)(ラメ入り)
関連キーワード