6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。
用途粉じん対策 仕様ゴム入 TGK品番532-87-04-51 トラスコ品番380-0148 種別キャップ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式内縫い
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。 嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。 感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など ブルー サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35 取扱説明書(0.14MB)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク・アイソレーションガウン(PPSB不織布)・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。 嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。 感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など ブルー サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35 取扱説明書(0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服 仕様胸部・背中部ラッセルメッシュ/フロント面ファスナー留め 種別ベスト 材質ポリエステル100%(トリコットメュシュ) 区分繰り返し利用 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合 材質(反射板)JIS T 8127適合品 AZ LITE(R)1070 オープンブーズ型再帰性反射材使用 縫い目形式内縫い
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)