ズレない一体型アームカバー。冷感・吸汗速乾・UVカット。激しい動きの際にズレやすいアームカバーを一体型にしズレなくしました。この一体型アームカバーを着用してからTシャツやポロシャツなどを着用したり、逆にTシャツの上に着用してボレロのようにも使用できます。腕を振り下ろす作業シーンやスポーツシーンで活躍します。
用途冷感・吸汗速乾・UVカット
色84.カモフラ×ブラック
素材ポリエステル85%・ポリウレタン15%
ズレない一体型アームカバー。冷感・吸汗速乾・UVカット。激しい動きの際にズレやすいアームカバーを一体型にしズレなくしました。この一体型アームカバーを着用してからTシャツやポロシャツなどを着用したり、逆にTシャツの上に着用してボレロのようにも使用できます。腕を振り下ろす作業シーンやスポーツシーンで活躍します。
色12.ホワイト
サイズS
混率(%)ポリエステル85/ポリウレタン15
機能冷感・吸汗速乾・UVカット
1枚
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。
色黒
素材複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%
特性冷感・消臭・吸水速乾
着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートするクーリング高機能ライトコンプレッションアームカバー。汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下においてのパフォーマンスを向上します。
色ブラック
素材ナイロン79%、ポリウレタン21%
特性冷感
水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。風を受けることで冷感をより強く感じることができます。着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
色ホワイト
タイプアームカバー
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。アームカバー自体が長めに設定されており、日焼け防止工範囲を広げるとともに接触部分を腕全体に広げることで冷却効果を腕全体で感じられます。
先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。
色黒
素材複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%
特性冷感・消臭・吸水速乾
動きやすさと紫外線対策を両立!半袖ポロシャツ+アームカバーの一体型
機能ペン差し、スマホが入る胸ポケット、両胸ファスナー、長袖部分冷感コンプレッション素材、吸汗速乾素材
素材本体:ポリエステル100%/配色:ポリエステル44%、ナイロン44%、ポリウレタン12%
関連キーワード