速乾性に優れ、べたつきにくいポリエステルメッシュを採用したことにより、常にサラッとした肌触りが得られます。オフセットタイプのフロントファスナーを採用したことにより、ファスナー同士の重なりが少なくなり、着心地が向上。腰部分にはスパンデックスニットを採用し、前傾時の運動性、フィット感を高めました。
色BLACK
色黒×コーンフラワーブルー
混率(%)ポリエステル100(リブニット、吸水)
仕様高吸湿素材、オリジナルロゴプリント、カラーシーム
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
ツナギの中に着るインナー用ツナギ。軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。
種別インナー用ツナギ服
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性
マルチなシーンで活躍!!
軽量持ち運びにも便利!!
お手頃価格!!
用途軽作業・レジャー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
機能パーカーフード、胸インナーポケット、パンツ空気孔
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
スーツやジャケットのインナーとしておすすめのシャツ
色白
混率(%)ピンストライプ(ポリエステル100)
機能吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
色番86
グリーン購入法適合
性別男性用
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
耐久性を重視した生地選び、視認性に優れたリフレクターの配置、ライディングポジションを考慮した3Dカッティング、パンツのずり上がり防止機能、走行時のバタつきをを抑えるアジャストなど「バイク乗りのための機能」を凝縮した、これぞ「ザ・バイク専用レインスーツ」です。また、上着はオールシーズン対応なのでオプションの豊富なインナーを装着することで優れた防水・防風・防寒ジャケットとして天候とらわれることなく活躍します。
材質[ジャケット]表地/ナイロン70DPVCコーティング 裏地/スーパーエアメッシュ えり裏/起毛トリコット、[パンツ]表地/ナイロン70DPVCコーティング 裏地/スーパーエアメッシュ
HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向けは、フルハーネスの上からジャケットを着用しても本来の安全帯としての性能が確保できる仕様のレインジャケットです。フルハーネス、腰道具の上からジャケットを着用することにより作業性の向上、脇下3D構造により動作領域の確保します。着丈を短くすることで腰ベルトに干渉しません。インナーフードの採用によって安全視野の確保を実現。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しており、1人でも簡単に着脱可能なレインウェアです。
用途高所作業中のレインウェアに。
色チャコール
機能背面反射
耐水圧(mm)15000(初期値)
生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)
透湿度(g/m3)5000(24h)
袖口仕様二重袖構造と袖口調節
ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
用途一般作業全般。
色ブラック
種別ベスト
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです
普段着の下にも着用出来るため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
新たにSサイズもラインナップ。
サイズS
色BLACK
材質ポリエステル
胸囲(cm)80
身長(cm)150~165
着丈(cm)68.5
裾廻り(cm)80
1着
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向けは、フルハーネスの上からジャケットを着用しても本来の安全帯としての性能が確保できる仕様のレインジャケットです。フルハーネス、腰道具の上からジャケットを着用することにより作業性の向上、脇下3D構造により動作領域の確保します。着丈を短くすることで腰ベルトに干渉しません。インナーフードの採用によって安全視野の確保を実現。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しており、1人でも簡単に着脱可能なレインウェアです。
用途高所作業中のレインウェアに。
色ネイビー
機能背面反射
耐水圧(mm)15000(初期値)
生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)
透湿度(g/m3)5000(24h)
袖口仕様二重袖構造と袖口調節
着脱可能なサスペンダーや保温ライナーを備え利便性を向上したウインターライディングパンツ。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクターを標準装備。 。・夜間の安全を考慮した反射パネル。・取り外し可能なサーマルライナーにより、季節を問わず長くお使いいただけます。・ベルクロウエストアジャスター。・股下長さアジャスター。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。特徴。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・腰横・膝にプロテクター標準装備。・着脱可能インナー標準装備。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパーを装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・肘・膝プロテクターのCE規格規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[裏地] ポリエステル。[ウォームライナー] ポリエステル。[透湿防水メンブレン] REISSA。プロテクター。膝・腰横(オプションあり)
材質[アウターシェル] ポリエステル[裏地] ポリエステル[ウォームライナー] ポリエステル[透湿防水メンブレン] REISSA
色ブラック
プロテクター膝・腰横(オプションあり)
関連キーワード