食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)【本体】0.2
色ホワイト
質量(g)300
本数【紐】2
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル
紐長(cm)130
ハトメニッケル
ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか
ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。
縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。
打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。
ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。
国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。
柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。
用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。
材質ウレタン
タイプハトメ無し
下幅(cm)90
耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回
日本製。耐油性に優れた特殊配合。大腸菌、ブドウ球菌の繁殖を抑えます。アクリル平紐タイプ。(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能抗菌、耐油
材質ポリエステル両面PVC耐油抗菌配合
厚さ(mm)0.47
タイプワイド(アイレット6つ)
加工高周波ウエルダー
突き刺し、摩擦、油に強く軽量で柔軟性があり、一般大腸菌やO-157にも抗菌作用を持ち、有害なダイオキシンも発生させない素材です。共ヒモ付
色ホワイト
厚さ(cm)2
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
仕様ウェルダー加工、耐油加工、共紐付き、抗菌
材質抗菌配合P/Uフィルム
生地厚(mm)0.25
身幅(cm)90
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-7000eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル
質量(g)300(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
丈夫な素材で、ハードなお仕事にも最適。
色黒
混率(%)トロピカル(ポリエステル100)
機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可
前丈(cm)34
色番99
グリーン購入法適合
性別女性用
ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。
エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。
樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。
特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。
焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
材質抗菌配合P/Uフィルム(0.25mm厚)
仕様ウェルダー加工(縁を折り返して高周波熱で圧着した手法)共紐付き紐長130cm×2・紐幅1.5cm
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
関連キーワード