Good Design Award2021金賞受賞商品です。袖部分、襟部分にミシン目が入っているため、必要以上に開きません。Tシャツのように被るだけで着ることができます。脱ぐ際は背面のミシン目を切り離し、裏返しになるため、飛沫感染の恐れのある表面に触れずに脱ぐことができます。
材質PE(ポリエチレン)
丈(mm)【胴】1100/900(前/後)
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
種別ガウン
機能化学物質対策
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色グレー
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
入院時や検査時の衣類として、人気のあるガウン
動きを妨げない、ゆったりとした作り
着替えがしやすく、診察時にも便利な前開き
首廻り、袖口、パンツ裾のテープの色でサイズを見分けられます
(S:エンジ、M:オレンジ、L:ブラウン、LL:グリーン、3L:ネイビー)
どなたにでも似合う、清潔感のある色合いのチェック柄
色チェック柄
混率(%)綿50・ポリエステル50
洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。
丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
Good Design Award2021金賞受賞商品です。袖部分、襟部分にミシン目が入っているため、必要以上に開きません。Tシャツのように被るだけで着ることができます。脱ぐ際は背面のミシン目を切り離し、裏返しになるため、飛沫感染の恐れのある表面に触れずに脱ぐことができます。
材質PE(ポリエチレン)
丈(mm)【胴】1100/900(前/後)
かぶるタイプのガウンです。肌が透けにくい濃紺色です。使い捨てタイプ。
色濃紺
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
子供から大人まで着脱しやすい、ガウンタイプ。
タイプ男女兼用
混率(%)綿:70/ポリエステル:30
生地先染めチェック
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。
丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
AAMIレベル3の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS
サイズS/M
アズワン品番69-1234-15
1ケース(28枚)
¥43,678
税込¥48,046
5日以内出荷
高級感と着心地の良さにこだわった、検診衣の上からさらっと羽織れるガウン。
仕様サイズによってテープの色が異なります
素材4段スムース(ポリエステル100%)
AAMIレベル4の手術用ガウン。首まわりは素早い着脱が可能な面ファスナー留め。スパンレース同等のしなやかさを実現した素材Soft-SMS。両腕部分と腹部の裏面をフィルム加工で補強
サイズS/M
アズワン品番69-1234-21
1ケース(24枚)
¥37,438
税込¥41,182
5日以内出荷
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)1
混率(%)ポリエステル65・綿35
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
混率(%)ポリエステル55/綿45
生地オックス
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
混率(%)ポリエステル55/綿45
生地オックス
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
材質タイケム(R)2000
色黄
タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム
主な用途理化学
材質ポリエステル100%(制電糸入り)
生地高密度クロス、後身頃:ウェザー
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果
長袖プラスチックガウン 薄手タイプは、様々なシーンで活躍するプラスチック製のガウンです。着衣の汚れ防止や、雨除けなど作業時やアウトドアにも大活躍です。表面を内側にして取りはずすと汚れずに着脱でき、そのまま廃棄が可能です。薄手なので収納スペースにも困りません。
用途作業中の着衣汚れやニオイの付着防止、雨除け、防寒着などに。
幅(mm)800
サイズS
袖丈(cm)400
胴長さ(mm)1100/900(前/後)
1セット(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310
厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11
引張強度(MPa)21(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れています。
ガウンの袖口も覆えるロングタイプで、テープがつきにくいため作業性が向上します。
中央材料室・薬剤部・内視鏡などでの使用に適しています。
左右兼用指先エンボスタイプパウダーフリーラテックスフリー抗がん剤耐性データ取得済み。
医薬品医療機器等法一般医療機器
マスク・アイソレーションガウン(PPSB不織布)・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など
色ブルー
サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
取扱説明書(0.14MB)
マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など
色ブルー
サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
取扱説明書(0.14MB)
関連キーワード