商品豆知識
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)0.1
左右区別左右兼用
クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)1000
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色ナチュラル
全長(cm)29
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)100
規格クラス1000
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
こんなお得な商品も!
クリーンルーム手袋 手のひらコーティング
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング手のひらコート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2
色白
入数(双)1
機能耐切創
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止
材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23
厚さ(mm)0.05以上
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリエステル・その他
入数(枚)20
機能低発塵性
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24
厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19
仕様50枚ごとに無塵パック
材質ラテックス(パウダーフリー)
機能伸縮性
左右区別左右兼用
エンボス加工指先エンボス加工
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用
材質ニトリルゴム
全長(mm)約295
色ホワイト
入数(枚)100
機能耐薬品性
表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
材質天然ゴム(ラテックス)
色ナチュラル
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。
用途クリーンルーム用
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用
厚さ(mm)0.10
色ホワイト
入数(枚)100
質量(kg/枚)0.01
一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。
洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。
汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
入数(双)10
機能耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手のインナー手袋です。
入数(双)10
混率(%)ポリエステル100
装着時にピッタリフィット
超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09
色ホワイト
入数(枚)100
左右区別左右兼用平手
クラスクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ指先粗面 グリップ
粉有無パウダーフリー
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(枚)100(50×2袋)
規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレードクラス10(ISOクラス4)
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075
全長(mm)300
入数(枚)100(50×2袋)
規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレードクラス100(ISOクラス5)
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
手のひらにコーティングした背抜き加工で、 滑り止め効果に優れ、
手のひらにぴったりフィットします。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手のひら
ゲージ数13
指マチマチなし
洗浄度(目安)クラス10000
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、
指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング指先
ゲージ数13
指マチマチなし
洗浄度(目安)クラス10000
用途クリーンルーム内作業用
入数(枚)200
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(cm)29 以上
タイプ左右兼用、一体成型
粉有無無
表面ノンエンボス
厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上
引張強度(MPa)8.0 以上
伸長率(%)350
仕様リム有
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム
厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13
全長(mm)300
入数(枚)50
規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST
グレードクラス100(ISOクラス5)
機能耐薬品、耐溶剤
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
入数(枚)100
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
全長(cm)約23
色ホワイト
関連資料(0.52MB)
クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ニトリル
厚さ(mm)手の平:0.09
入数(枚)100
全長(cm)30
PVC製のクリーンルーム手袋です。
クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。
PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。
ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC
厚さ(mm)0.12(指先部)
色透明
入数(枚)100
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
厚さ(mm)0.17
全長(mm)295
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能通気性
とてもしなやかな手袋です。黒色の為、汚れが目立ちません。
入数(枚)50
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用
全長(cm)30.0
材質ニトリルゴム100%
色ホワイト
厚さ(mm)0.1
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.17(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。
TGKが自信を持ってお勧めします。
全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。
フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、
モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。
パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用
材質ラテックス
厚さ(mm)0.16(掌部)
エンボス加工指先エンボス加工
入数(枚)100
全長(cm)約29
ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約17
機能防塵性
コーティング手の平
NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。
入数(枚)100
1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。
厚さ(mm)0.12
全長(mm)300
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ