掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。
内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手
材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色ピンク
入数(双)1
機能耐突刺
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
クロリネーション加工で、着脱スムーズ。グリップ性アップ。裏毛がないので、脱毛がなく衛生的。
用途農園芸、清掃、軽作業、食品加工に。
全長(cm)35.0
厚さ(mm)0.45
種別厚手
材質天然ゴム
色グリーン
タイプ厚手
入数(双)1
加工クロリネーション加工
RoHS指令(10物質対応)対応
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業
材質(裏)ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス
種別厚手
材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)0.5
色黒
規格食品衛生法適合
入数(双)1
材質(裏)レーヨン(練り込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。
特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途食品加工。
清掃・軽作業。
色グリーン
全長(cm)35
種別厚手
仕様裏毛(裏地)なし
材質天然ゴム
厚さ(mm)約0.45
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。
用途水産加工。漁業・農業。
種別中厚手
厚さ(mm)0.45
色レッド
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
材質(裏)綿植毛
材質(表)天然ゴム
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです
柔らかく使いやすい中あつ手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。
種別中あつ手
入数(双)1
機能引き裂き強、耐久性
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
裏毛がなく、衛生的です。特殊加工で着脱スムーズ、グリップ性抜群です。
用途清掃・軽作業。食品加工。
色ピンク
全長(cm)30
厚さ(mm)0.35
種別中厚手
材質天然ゴム
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
やわらかく使いやすい中厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
種別中厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.35
タイプ柔らかく使いやすい
入数(双)1
機能抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
厚さ(mm)約1.2
色ブラウン
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
耐久性抜群の超厚手タイプ。肉厚だから熱い作業・冷たい作業に最適。製造現場、食品加工現場、清掃作業にも!
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指部厚み:0.16、掌部厚み:0.12
全長(mm)230
色ダークブルー
入数(枚)100
粉有無なし
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
全面2層加工
突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115
種類中厚手
引張強度108
摩擦係数112
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
用途炊事。掃除。調理。作業
厚さ(mm)0.35
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)33
食品衛生法適合品
厚手タイプで耐油性・突刺し・引っ張り性能に優れ、極薄タイプに比べ60%程厚手、全長30cmのロングタイプ、パウダフリー。
用途食品加工・清掃作業・油を伴う組み立て作業など。
色ブルー
全長(cm)30
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
入数(枚)50
規格食品衛生法第370号適合
入数(双)25
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
入数(双)1
ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など
材質二トリルゴム
厚さ(mm)0.2
色モスグリーン
全長(cm)29.5
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく使いやすい中厚手です。手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。抗菌加工を施しています。
用途炊事、掃除、機械作業に
厚さ(mm)0.35
色ピンク
全長(cm)33
滑り止め効果有
食品衛生法適合品
指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。
粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
仕様裏布あり
トラスコ品番116-7445
材質表:ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)1
色ブルー
サイズS
全長(cm)28
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)24
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥659
税込¥725
当日出荷
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。指先すべり止め加工です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.14
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
エンボス加工指先
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
全長29cmのロング超厚手タイプ。手首の上までしっかりフィット。肉厚だから熱い作業・冷たい作業に最適。製造現場、食品加工現場、清掃作業にも!
材質ニトリルゴム
全長(mm)290
色アクアブルー
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)
厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25
色オレンジ
サイズS
入数(枚)100
1箱
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
袖口までカバーできるロングタイプです。指先すべり止め加工です。厚手タイプです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
仕様粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)0.2
色ブルー
全長(cm)28
食品衛生法適合
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.90
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品性・柔軟
全長(cm)約35.5
厚みがあり、整備などハードな作業に向いています。ニトリルゴムで耐油・耐久性に優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.15
色ブルー
タイプ左右兼用
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工全面
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
全長(cm)24.5
手のひらまわり(cm)21.2
滑り止め効果あり
粉有無なし
こんなお得な商品も!
天然ゴム手袋 裏付
モノタロウ
¥369
税込¥406
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。
指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。
用途農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など
材質天然ゴム(裏メリヤス)綿
色ブラウン
厚さ(mm)1.2
入数(双)1
機能防臭
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。高いスベリ止め効果があります。握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途果物、農作物の収穫作業に。土堀り、泥除け作業に。木材加工、研磨作業に。
材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
色ブラック
滑り止め効果13
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
天然ゴム手袋 裏付
モノタロウ
¥369
税込¥406
滑り止め効果に優れた手袋です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が、水にぬれても強力なグリップ力を発揮します。
脱着しやすく、フィット感の良いデザイン。
塩ビ、ニトリル素材に比べ、突き刺し強度が強い天然ゴムのもが持つ腰の強さが、手を守ります。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
用途土木建設業、農業、水産加工など
入数(双)1
中厚手のニトリル手袋です。
材質ニトリル
厚さ(mm)指部:0.09±0.02、掌:0.07±0.02
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)24±1
関連キーワード
1
2
3
次へ