柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。
内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手
材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色ピンク
入数(双)1
機能耐突刺
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)0.1
色ナチュラル
入数(枚)100
全長(cm)24
粉有無粉無
フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.08
色ナチュラル
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無有
エンボス加工エンボスなし
やわらかく使いやすい中厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
種別中厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.35
タイプ柔らかく使いやすい
入数(双)1
機能抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
天然ゴム手袋 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手にぴったりフィットする超極薄手仕上げ。素手感覚でお使い頂けます。
食品衛生法370号に適合。
用途軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
やわらかく使いやすい中厚手です。手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。抗菌加工を施しています。
用途炊事、掃除、機械作業に
厚さ(mm)0.35
色ピンク
全長(cm)33
滑り止め効果有
食品衛生法適合品
袖口ゴム部分がSサイズは黄色、Mサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
材質【コーティング樹脂】ポリウレタン
色杢グレー
サイズS
入数(双)1
機能耐切創
原材料13G超高強度ポリエチレン、繊維+ガラス繊維、ポリエステル
耐切創性EN388:2016 耐切創レベル3|B、ANSI CUT 耐切創レベル2
1双
¥389
税込¥428
欠品中
関連キーワード