カテゴリ

  • 作業服(23)
    • 使い捨て防護服(9)
    • 化学防護服(13)
  • クリーンルーム用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 旭・デュポン(9)
  • アゼアス(2)
  • TRUSCO(8)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • 重松製作所(1)
  • ケニス(1)
サイズ
  • S
  • 3L(70)
  • 4L(11)
  • 5L(1)
  • L(83)
  • LL(73)
  • M(81)
  • フリー(10)
  • 女性用(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(17)
機能
  • ミスト防護(2)
  • 液体防護(1)
  • 粉じん対策(1)
  • 粉体防護(7)
  • 通気性(1)
  • 防汚性(1)
  • 静電気防護(2)
種別
  • つなぎ(4)
  • ジャケット/ジャンパー(2)
  • パンツ(1)
  • 上下セット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイペックス」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)旭・デュポン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型旭・デュポン(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアI型旭・デュポン(6件のレビュー)
1,388税込1,527
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
タイケム(R)2000 旭・デュポンタイケム(R)2000旭・デュポン(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
タイケム(R) 6000 旭・デュポンタイケム(R) 6000旭・デュポン
6,698税込7,368
1着
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
感染症防護対策キット アゼアス感染症防護対策キットアゼアス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策種別つなぎ仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツTRUSCO
709税込780
1本
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様帯電防止加工済、使い捨て用、ウエスト・裾ゴム入り種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護
タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCOタイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)TRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セット機能粉体防護、ミスト防護
タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー TRUSCOタイベック(R)保護服 立て襟ジャンパーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別ジャケット/ジャンパー機能粉体防護、ミスト防護
タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCOタイベック(R)製保護服 立て襟ツーピースTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
タイベック(R)保護服フード付ジャンパー TRUSCOタイベック(R)保護服フード付ジャンパーTRUSCO
889税込978
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
タイケム(R)Cガウン 旭・デュポンタイケム(R)Cガウン旭・デュポン
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)種別ガウン機能化学物質対策
化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6 クラシックUVEX(ウベックス)
2,398税込2,638
1着
当日出荷
微粒子、ミスト、静電気から防護します。ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
用途各種メンテナンスや加工作業に。ホワイト仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品種別つなぎ材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護紫外線防御指数SPF502018年トラスコ掲載ページ6 0272
化学防護服5/6 エアー 7457 UVEX(ウベックス)化学防護服5/6 エアー 7457UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMMSホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ TRUSCO不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプTRUSCO
799税込879
1着
当日出荷
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。 使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業にホワイト種別つなぎ機能粉じん対策・粉体防護・液体防護材質不織布(PET)
使い捨て化学防護服MC5000 重松製作所使い捨て化学防護服MC5000重松製作所
9,998税込10,998
1着
当日出荷から翌々日出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。オレンジ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
タイベック(R)500エキスパート エコパック 100着 旭・デュポンタイベック(R)500エキスパート エコパック 100着旭・デュポン
149,800税込164,780
1箱(100着)
3日以内出荷
用途粉じん対策/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
化学防護服4B 8959 UVEX(ウベックス)化学防護服4B 8959UVEX(ウベックス)
3,398税込3,738
1着
当日出荷
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネートホワイト/オレンジ
不織布使い捨て保護服 TRUSCO不織布使い捨て保護服TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業ブルー仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン旭・デュポン
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から7日以内出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレー
タイベック(R)6611 キャップ アゼアスタイベック(R)6611 キャップアゼアス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。
用途粉じん対策仕様ゴム入TGK品番532-87-04-51トラスコ品番380-0148種別キャップ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
タイケム ガウン2000C 0290 ケニスタイケム ガウン2000C 0290ケニス
3,798税込4,178
1枚(1枚)
6日以内出荷
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
材質タイケム(R)2000タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら